449件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ねじから絞り込む
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20)接続ねじW30山20
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)適合SF-16SP-13接続ねじW26山20パイプ長(mm)110吐水口長さ(mm)110
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)適合LF-16-13吐水口部300mm品接続ねじW26山20パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    接続ねじW26山20
  • 泡沫パイプ L=170 KVK

    泡沫パイプ L=170

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)170パイプ長(mm)170
  • シャワー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワー自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
    用途水栓交換用パイプ仕様泡沫器のねじ:M22×1.25接続部ねじ山26W20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ直径(Φmm)16
  • 厨房用フリーカットパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用フリーカットパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。 パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。 カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。
    用途水栓の交換用パイプとして。材質(パイプ)黄銅
  • ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプが360°回転するので、使わない時は折りたたんで収納できます。化学実験室など、蛇口の上に台があってもパイプが邪魔になりません。
    用途使わない時には折りたたんで収納できる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20ネジ
  • グラスフィラパイプ カクダイ

    グラスフィラパイプ

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様水専用、取付アダプター付き、カクダイ立形自在水栓用アズワン品番64-6487-34
  • フリーカットSUパイプ カクダイ

    フリーカットSUパイプ

    カクダイ
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    パイプはフリーカット仕様で長さを自由に調整できます。
    長さ(m)1外径(Φmm)16パイプ長(mm)1000アズワン品番64-6487-33パイプ外径(Φmm)16
  • 洗濯機用真下排水パイプセット ミツギロン

    洗濯機用真下排水パイプセット

    ミツギロン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    各メーカーの洗濯機に対応!排水口が洗濯機の真下にある時に大活躍 排水ホースのキズによる水漏れ防止にも効果的 お使いの洗濯機に合せてサイズカットが可能
    材質PE、ナイロンホワイト外形寸法(cm)約6×奥9.3×長さ44.1
  • ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

    GAONA(ガオナ)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができ、使いやすさがアップします。 上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用

    GAONA(ガオナ)
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 浄水器用Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 浄水器用Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)200アズワン品番64-5157-51取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 節水Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 節水Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用節水パイプです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途浴室蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ長(mm)180アズワン品番64-5157-15取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 手洗吐水管上部 INAX(LIXIL)

    手洗吐水管上部

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    適合機種TF-870B、TF-871B、TF-876B、CF-421B、CF-470B、DTF-870B
  • 自在パイプ部 INAX(LIXIL)

    自在パイプ部

    INAX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    適合BF-4606-PU、BF-M606-PU1、LF-14(220)-13
  • 自在用パイプアップ型(ナット・パッキン付) ミヤコ

    自在用パイプアップ型(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ先端径(Φmm)17.5
  • 横形自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    横形自在用パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 立形パイプ泡沫金具付(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ

    立形パイプ泡沫金具付(泡沫金具・ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC寸法20×250パイプ長(mm)250パイプ外径(Φmm)20
  • 泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ

    泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法13×170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
  • 泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ

    泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法13×170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
  • 立形自在栓用パイプ(ナット・パッキンなし) ミヤコ

    立形自在栓用パイプ(ナット・パッキンなし)

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 下向きツル首パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    下向きツル首パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ寸法13パイプ長(mm)13先端径(Φmm)17.5
  • 自在用パイプアップ型(ナット・パッキン付) ミヤコ

    自在用パイプアップ型(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)先端径(Φmm)17.5パイプ外径(Φmm)13
  • 自在用パイプ(ナット・パッキンなし) ミヤコ

    自在用パイプ(ナット・パッキンなし)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 横形自在用パイプ(ナット・パッキンなし) ミヤコ

    横形自在用パイプ(ナット・パッキンなし)

    ミヤコ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 31BS用パイプ NP無 ミヤコ

    31BS用パイプ NP無

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • ベンドパイプ45° ミヤコ

    ベンドパイプ45°

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    和・洋式便器とタンクの排水芯のずれ等に使用すると便利です。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • 真下パイプセット ミヤコ

    真下パイプセット

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。 MB44C、MB44CMに使用できます。
    材質(パイプ)PE
  • 耐熱樹脂パイプ ペア アルミ巻サヤ管付 ミヤコ

    耐熱樹脂パイプ ペア アルミ巻サヤ管付

    ミヤコ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で保護するサヤ管付です。 風呂追炊配管・暖房配管兼用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
  • 耐熱樹脂パイプ ペア(アルミ巻) ミヤコ

    耐熱樹脂パイプ ペア(アルミ巻)

    ミヤコ
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
  • 高耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付 ミヤコ

    高耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE-RT使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)95
  • 高耐熱樹脂パイプ ペア (アルミ巻) ミヤコ

    高耐熱樹脂パイプ ペア (アルミ巻)

    ミヤコ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE-RT寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)95
  • ロータンク用ベンドパイプ ミヤコ

    ロータンク用ベンドパイプ

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • 立形パイプTK3S用(泡沫金具・ナット・パッキンなし) ミヤコ

    立形パイプTK3S用(泡沫金具・ナット・パッキンなし)

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    材質黄銅(クロムメッキ)パイプ外径(Φmm)20
スパウト・水栓パイプ