449件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付ねじ」から絞り込む
  • 泡沫Sパイプ カクダイ

    泡沫Sパイプ

    カクダイ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 泡沫Uパイプ カクダイ

    泡沫Uパイプ

    カクダイ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    仕様断熱キャップ :あり適合SF-C435S(N), SF-C435S(N)HK色断熱キャップ:白(N88)表面処理パイプ部:メッキ(Ni-Cr)
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合BF-4093C-U,BF-7093C-U,BF-M093C-U
  • 節水コア SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水コア

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷
    パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%) パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
    用途パイプに取り付けて節水幅(mm)15高さ(mm)8質量(g)9奥行(mm)15取付可能パイプ径(Φmm)16
  • 長尺断熱キャップ付吐水口部 INAX(LIXIL)

    長尺断熱キャップ付吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)適合SF-WM432SY、SF-WM432SYN接続ねじW26山20パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220
  • 自在吐水口部(キッチンシャワー付) INAX(LIXIL)

    自在吐水口部(キッチンシャワー付)

    INAX(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)適合SF-HE433S、SF-HE433SN接続ねじW26山20パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20適合BF-M606、BF-M616H接続ねじW26山20パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20)接続ねじW30山20
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)適合BF-WL405(100)接続ねじW26山20パイプ長(mm)100吐水口長さ(mm)100
  • シャワー横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワー横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌日出荷
    横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
    用途水栓交換用パイプ仕様泡沫器のねじ:M22×1.25接続部ねじ山26W20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ直径(Φmm)16
  • 厨房用ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用ベンリー直パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
    用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)500取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)500材質(パイプ)黄銅
  • ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
    用途呼13用の水栓用交換パイプ(泡沫金具付き)です。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • パイプ KVK

    パイプ

    KVK
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷
    樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)用。白キャップ。
    付属品白キャップパイプ外径(Φmm)16
  • エコ自在フレキパイプ カクダイ

    エコ自在フレキパイプ

    カクダイ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
    材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60寸法A(mm)400パイプ長(mm)400アズワン品番64-6493-14
  • エコ自在フレキパイプ カクダイ

    エコ自在フレキパイプ

    カクダイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
    材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60寸法A(mm)300パイプ長(mm)300アズワン品番64-6493-13
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができ、使いやすさがアップします。 上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 節水Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用節水パイプです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 節水Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 節水Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用節水パイプです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ スワンパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-11取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20 TOTO

    自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20

    TOTO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    仕様整流キャップ付長さ(mm)300取付外径(Φmm)16パイプ長(mm)300
  • 自在スパウトユニット(旧品番:5C000085) TOTO

    自在スパウトユニット(旧品番:5C000085)

    TOTO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
  • 3/4”流し混合水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)

    3/4”流し混合水栓用パイプ部

    INAX(LIXIL)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    自在用パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • フレキ直パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    フレキ直パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVCパイプ外径(Φmm)13
  • 自在用パイプ(ナット・パッキンなし) ミヤコ

    自在用パイプ(ナット・パッキンなし)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 回転伸縮式自在パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    回転伸縮式自在パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法13伸縮範囲(mm)215~325パイプ長(mm)13先端径(Φmm)14.2
  • フラッシュバルブ用小曲ベンドパイプ ミヤコ

    フラッシュバルブ用小曲ベンドパイプ

    ミヤコ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    3日以内出荷
    ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ベンドパイプ ミヤコ

    ベンドパイプ

    ミヤコ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
    ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • 洗濯機真下パイプセット ミヤコ

    洗濯機真下パイプセット

    ミヤコ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。MB44KFに使用できます。
    材質(パイプ)PE
  • 長尺横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    長尺横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(パイプ)黄銅
  • 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    材質(パイプ)黄銅
  • 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    少し短い上向きパイプ
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)120取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
スパウト・水栓パイプ