449件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付ねじ」から絞り込む
  • 節水断熱パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水断熱パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
    仕様パイプ径16mmの標準タイプ材質パイプ/黄銅
  • スワンパイプ13(1/2) KVK

    スワンパイプ13(1/2)

    KVK(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
  • 自在パイプ(先端ねじ付) TOTO

    自在パイプ(先端ねじ付)

    TOTO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ねじ径先端/W22山20パイプ長(mm)105
  • パイプリング TOTO

    パイプリング

    TOTO
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店)

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    自由に曲げることができるラセン状パイプです。パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。二口水栓の下吐水部分などに取付けできます。
    用途吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~60取付ねじサイズG1/2
  • ネジつきUパイプ カクダイ

    ネジつきUパイプ

    カクダイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • SUパイプ カクダイ

    SUパイプ

    カクダイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き
    材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
  • スワンパイプ カクダイ

    スワンパイプ

    カクダイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    791-411整流器付き(取付ネジM16×1.0)
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)18
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接続ねじM24×1.5
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続ねじW26山20適合品番TBV034型
  • ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 延長ソケット 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。付属品パッキン材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-85取付ねじサイズW26
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)19取付ねじW30取付ねじサイズW30パイプ外径(Φmm)19
  • ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。 パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-75取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    角吐水口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    高級感のある角型パイプ
    ねじサイズ(接続部)W26山20材質(パイプ)黄銅
  • 自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    自在用パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    ¥889~税込¥978~
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 泡沫台付混合栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫台付混合栓パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    台付き混合栓の補修用パイプ。
    仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)240取付ねじサイズW30山20パイプ外径(Φmm)19
  • 浄水器用パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水器用パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 上向角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    上向角吐水口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    欠品中
    混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
    仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)220取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 伸縮自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    伸縮自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 断熱回転パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱回転パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
    仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    少し短い下向きパイプ。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)120取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 厨房用ベンリーパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用ベンリーパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)G1/2
  • 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)170パイプ長(mm)170材質(パイプ)黄銅
  • スパウト部 TOTO

    スパウト部

    TOTO
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 混合栓用横形自在パイプ13(1/2)用 KVK

    混合栓用横形自在パイプ13(1/2)用

    KVK
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 吐水口ユニット KVK

    吐水口ユニット

    KVK
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
  • これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ)

    GAONA(ガオナ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
    用途使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ材質ステンレス、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
  • 水栓金具取り替えパーツ TOTO

    水栓金具取り替えパーツ

    TOTO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    自動水栓用 泡まつキャップ
    適合品番TLE33, TLG11301J
  • スパウト TOTO

    スパウト

    TOTO
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    4日以内出荷
  • 横形自在パイプ13(1/2)用 KVK

    横形自在パイプ13(1/2)用

    KVK
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    キャップ色白
  • ネジつき立上りUパイプ カクダイ

    ネジつき立上りUパイプ

    カクダイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    泡沫金具は付いておりません。
    材質黄銅パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)16
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    適合SF-74S-MB/N88他
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
  • 厨房用ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用ベンリー直パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
    用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)850取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)850材質(パイプ)黄銅
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
  • ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途浴室蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-48取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    7日以内出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が大幅に高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツル首自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    せまいシンクも広々使える上向きパイプ
    ねじサイズ(接続部)W26山20材質(パイプ)黄銅
スパウト・水栓パイプ