絞り込み
ブランド
- KVK(108)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- TOTO(71)
- カクダイ(69)
- INAX(LIXIL)(43)
- GAONA(ガオナ)(38)
- ミヤコ(37)
- エスコ(4)
- タカギ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミツギロン(1)
- ユニティーボルト(1)
- ハウステック(1)
エコロジープロダクト
「取付ねじ」から絞り込む

ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
断熱カバー付シャワー出湯管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
エコスワンフレキパイプ
カクダイ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
自在水栓用パイプ13(1/2)用
KVK(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
自在スパウト(整流キャップ付)
TOTO(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
自在パイプ
TOTO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷種別袋ナット式タイプ標準タイプねじ径先端/W26山20接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
泡沫自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷水はね防止の泡沫水流。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170アズワン品番65-2066-52取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Sパイプ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
【旧MYM】M325等用吐水パイプ
KVK(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
泡沫スワンパイプ
カクダイ(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ