絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- GAONA(ガオナ)(1)
- INAX(LIXIL)(19)
- KVK(47)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(36)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- TOTO(18)
- エスコ(137)
- カクダイ(35)
- タカギ(1)
- フジテック・ジャパン(1)
- ミヤコ(7)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(5個)25日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-0930材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)25日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水廻り部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら