絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- GAONA(ガオナ)(255)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- INAX(LIXIL)(1,545)
- KVK(1,607)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,223)
- SFA JAPAN(12)
- SUGICO(スギコ)(62)
- TBC(タブチ)(32)
- TOTO(1,420)
- エスコ(417)
- オンダ製作所(12)
- カクダイ(1,482)
- バイタル(20)
- ミナミサワ(40)
- ミヤコ(667)
- リビラック(11)
- 未来工業(80)
- 東尾メック(138)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(5個)25日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-0930材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)25日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
水栓 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら