552件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
Uパッキンとスベリパッキンのセット
適合呼び13万能ホーム水栓用 材質NBR
1個
159 税込175
当日出荷

VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム 使用温度(℃)70以下 最高使用温度(℃)70
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使います。
材質NBR
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
359 税込395
当日出荷

M65TPK用のゴム平パッキンです。
材質パッキン/CR
1個
189 税込208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内径(Φmm)10 エスコ品番EA949SW-10 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 厚さ(mm)2.0 外径(Φmm)22
1個
340 税込374
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム、NBRニトリルゴム 厚さ(mm)2 使用温度(℃)-20~+120 最高使用温度(℃)+120
1袋(2個)
特価
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN( 厚さ(mm)5 寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
1個
89 税込98
当日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

用途混合栓の本体と偏心管の接続部用 適合G3/4用 材質EPDM
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷

仕様VUパイプ40・50兼用 材質EPDM
1個
369 税込406
当日出荷

仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適
用途VND629ET 材質ノンアズベスト 寸法C(mm)2
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)24 厚さ(mm)2
1袋(2個)
219 税込241
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用アジャストパッキン
洗面排水トラップの水もれ補修用パッキン。ねじれ防止のスベリパッキン付
仕様樹脂製トラップ32用
1個
249 税込274
当日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。 材質シリコンゴム、POM 水圧最低必要水圧:0.15MPa
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
340 税込374
当日出荷

用途三栄水栓製(P)H62-820、U7-64S用 材質CR
1個
189 税込208
当日出荷

混合栓の本体と偏心管の接続部用
材質EPDM
1箱(30個)
999 税込1,099
当日出荷

・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合TO-194BK・195BK用 材質CR 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
569 税込626
当日出荷

樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-35
1個
159 税込175
当日出荷

適合LF-50KQ、LF-50KQ-U、LF-HN50KQ、LF-HN50KQ-U、SF-63KQ、SF-63KQN ねじD:M22×1.5 寸法A(mm)15.7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

適合TF-870B、DTF-870B、TF-810BU(1992年以降)、TF-881B
1個
159 税込175
当日出荷

内径(Φmm)27 外径(Φmm)32 適合大便フラッシュバルブ全般 厚さ(mm)2
1個
88 税込97
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

内径(Φmm)5 エスコ品番EA949SW-5
1パック(30個)
340 税込374
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リング
用途水道用 最高使用温度(℃)80
1個
199 税込219
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PP12A-2S-14 水栓固定コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
セット内容パッキン、ビス各3個入 材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高使用温度(℃)80
1個(3個)
209 税込230
当日出荷

・Φ186排水トラップ用です。
適合TO-194、195 材質クロロプレンゴム 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
479 税込527
当日出荷

関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
169 税込186
当日出荷

1セット
669 税込736
当日出荷