553件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用 材質NBR
1袋
169 税込186
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク連結パッキン
用途ボールタップと手洗ノズルの接続部用 材質NBR
1個
209 税込230
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョインター補修用オーリング
用途三栄水栓製各ジョインター用 材質NBR
1個
149 税込164
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)マス用シールパッキン
雨水マス、アジャスターなどにビニールパイプを接続する場合に使用します。
1個
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
55 税込61
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給湯水栓用
材質フッ素ゴム 使用温度(℃)1~95 入数2 硬度(°)90
1個
799 税込879
4日以内出荷

高温用シートパッキン。蒸気などで周囲の環境が高温となる箇所に最適。794-046-13の4個セット
材質ノンアスベスト
1個
469 税込516
3日以内出荷

1-1/2吋用の平パッキンです。
材質NR 呼び径1-1/2 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
719 税込791
翌々日出荷

1個
109 税込120
4日以内出荷

1個
189 税込208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法A(mm)38.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)2
1個
199 税込219
5日以内出荷

寸法B(mm)12 寸法C(mm)1.5
1個
159 税込175
当日出荷

寸法A(mm)36.7 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)6.5
1個
359 税込395
5日以内出荷

INAX(LIXIL)Oリング(S24)
寸法B(mm)23.5 寸法C(mm)2
1個
219 税込241
4日以内出荷

1個
319 税込351
5日以内出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。 材質フッ素樹脂(T/9007-LC) 使用温度(℃)-50~150 最高使用温度(℃)150
1個ほか
809 税込890
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質NBR 厚さ(mm)5.0 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)24.5 外径×内径×厚さ(mm)24.5×19.0×5.0 アズワン品番64-7818-54
1個
145 税込160
翌日出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Uパッキンとリングのセットです。 パイプナット部のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の自在水栓のパイプ(外径19ミリ)に使用できます。 Uパッキンは溝の方を本体に向け、差し込んでください。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンセットです。 材質ニトリルゴム、ポリアセタール 使用温度(℃)1~80 パイプ径(Φmm)19 適合パイプ径(Φmm)19 最高使用温度(℃)80
1セット
279 税込307
5日以内出荷

キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。 仕様呼13用 材質ニトリルゴム、ステンレス 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

4ヶ所のツバによりネジ部との掛かりを設け脱落を防ぎます。
材質EPDM
1個(20枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様794-808のパッキンのみ 材質NBR アズワン品番64-6493-34
1パック(20個)
1,798 税込1,978
欠品中

1個
419 税込461
当日出荷

仕様スリップワッシャー付 適合UF-104、AMU-200A、AMU-201A、UF-17、UF-18、UF-2、UF-2NH、UF-3、UF-3NH、UF-4、UF-4NH、UF-7、UF-7-U、UF-8、UF-8-U、UF-801、UF-801NH、UF-9、UF-9-U、UF-901 厚さ(mm)4 寸法内径:15mm、外径:B=20mm、厚さ:C=4mm
1個
119 税込131
当日出荷

パッキン(青)2ヶ、パッキン(黒)1ヶ、スリップワッシャー1ヶ、ストレーナー1ヶの5点セットです。
寸法外径:18mm 外径(Φmm)18
1セット
899 税込989
4日以内出荷

適合LF-GR-1,LF-LCWB-HC用
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
材質EPDM 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用温度(℃)80
1個
28 税込31
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。 パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
材質EPDM
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷

洗浄管用パッキンセットです。
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)18 適合13mm給水管袋ナット他 厚さ(mm)2
1袋(2個)
178 税込196
当日出荷

エスコ品番EA469BK-120
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

用途三栄水栓製PB585、PB585F、PR170(廃番品)の補修用 材質NBR 耐熱温度(℃)80 最高使用温度(℃)80
1個
319 税込351
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取付調節パッキン
用途水栓取付け角度の調節用 適合呼び13水栓用 材質NBR
1個
159 税込175
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)元口パッキン
自動洗濯機元口部の交換用パッキン
適合三栄水栓製PT17-1F、PT170-1F用 材質塩化ブチルゴム
1個
179 税込197
当日出荷

ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途ロータンクサイフォンと洗浄管の接続部用 材質SBR、塩化ビニル樹脂
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン20用
寸法d(mm)16 寸法D(mm)24 付属品リブ 材質EPDM 厚さ(mm)3.4 内径(Φmm)16 寸法t(mm)3.4 外径(Φmm)24 最高使用温度(℃)80
1箱(30個)
999 税込1,099
当日出荷

SUGICO(スギコ)平パッキン 11/4吋
RoHS
適合1 1/4インチ用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
139 税込153
当日出荷