絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- ミヤコ(433)
- 東尾メック(138)
- エスコ(54)
- カクダイ(44)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
- SUGICO(スギコ)(27)
- 未来工業(18)
- GAONA(ガオナ)(16)
- バイタル(10)
- TOTO(8)
- KVK(7)
- アカギ(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- イシグロ(6)
- 昭和コーポレーション(3)
- TBC(タブチ)(2)
- ミナミサワ(2)
- シンワ測定(1)
- 千代田通商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ
SUGICO(スギコ)¥988~税込¥1,087~1個当日出荷から5日以内出荷G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
パイプ異形アダプタ
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。 吐水口パイプへの変換が容易にできます。 取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDMアズワン品番67-7280-77
これエエやん ステンレスプレート (配管撤去 穴なし 配管穴 カバー 化粧)
GAONA(ガオナ)¥369~税込¥406~1個7日以内出荷配管穴ふさぎや壁面の美観カバーに使用できるステンレスプレートです。飲食店などの店舗厨房のシンクなどに馴染みやすいステンレス製です。裏面にのりがついているシールタイプのため、貼りつけて固定できます。穴なしの丸型タイプで、さまざまな現場に対応可能です。耐久性に優れたステンレス製(SUS304)です。用途配管撤去後の壁や床に空いた穴をふさぐためのステンレスのプレート材質ステンレス厚さ(mm)0.5
これエエやん ゴムプレート (ホワイト 配管穴カバー すき間隠し 防臭)
GAONA(ガオナ)¥399~税込¥439~1個9日以内出荷給排水配管まわりにできる隙間を、簡単・きれいにカバーできる補修パーツです。ゴム製で配管にぴったり密着するため、隙間ができにくく、防臭・防虫効果があります。ゴキブリなどの害虫の侵入や外気の臭いにおいの侵入を防ぎます。裏面にのり(シール)がついているので、貼りつけて固定できます。柔らかいゴム製なので、現場に合わせてハサミなどで自由にカットすることができます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途配管穴まわりのすき間を目立たず塞ぐ、ホワイトののり付きゴムプレート材質合成ゴム
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼25給水管、呼32排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個9日以内出荷◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼20給水管、呼25排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し(10枚入)
GAONA(ガオナ)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)当日出荷割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
ドリップチューブ 573-52シリーズ
カクダイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
業務用共栓 ステンレス製 ゴム巻蓋・中カゴ付 TO-170シリーズ
SUGICO(スギコ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から9日以内出荷業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
共栓 ステンレス製 TO-152シリーズ
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
ステンプレートのり付H.L
ミヤコ¥449~税込¥494~1個4日以内出荷から5日以内出荷表面がヘアライン仕上げの割無・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止出来ます。厚さが1mmで、水栓や配管取付時に強度が必要な場合に最適です。割りがないのできれいに仕上ります。材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
ゴムプレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥399~税込¥439~1個翌々日出荷管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:25~30mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:25~30穴径(mm)24
自在ワッシャー
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷適合キッチン用シングルレバー水栓、KS-460S(X)、KS-460SXU(JW)、KS-462SX、KS-462SXU(JW)、SF-1420S(X)(N)、SF-1430S(N)、SF-3420S(N)、SF-3450S(N)、SF-4420SX(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S、SF-4442SX(N)、SF-4450SX(N)、SF-5420S(N)SF-5430S(N)SF-6442S(N)SF-7420SX(N)SF-7430S(N)SF-7442SX(N)SF-7450SX(N)SF-8420SX(N)SF-8430SSF-8442SX(N)SF-8450SX(N)色ライトグレー
給水座金(ステンレス)
ミヤコ(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 数種類の高さ(サイズ)がございます。材質SUS304