絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- ミヤコ(433)
- 東尾メック(138)
- エスコ(54)
- カクダイ(44)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
- SUGICO(スギコ)(27)
- 未来工業(18)
- GAONA(ガオナ)(16)
- バイタル(10)
- TOTO(8)
- KVK(7)
- アカギ(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- イシグロ(6)
- 昭和コーポレーション(3)
- TBC(タブチ)(2)
- ミナミサワ(2)
- シンワ測定(1)
- 千代田通商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

穴隠しキレイプレートセット
カクダイ¥459税込¥5051個4日以内出荷外径49、61、80ミリの3枚セット。のり付き。621-82-049、621-82-061、621-82-080のセット材質PVC
ゴムプレート
カクダイ¥369税込¥4061個4日以内出荷裏面接着テープ付き。管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。壁から飛出したザルボ用のゴムプレート。組合せ可能なワン座:クランクワン(Φ46ミリ)、0177-54×20、101-772、101-773外径×内径(Φmm)44×26
白ねじ込み継手 プラグ
東尾メック¥319~税込¥351~1個5日以内出荷から7日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 ブッシング BUシリーズ
東尾メック¥549~税込¥604~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 チーズ
東尾メック¥459~税込¥505~1個5日以内出荷から7日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 ストリートエルボ
東尾メック¥599~税込¥659~1個5日以内出荷から7日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 エルボ
東尾メック¥249~税込¥274~1個5日以内出荷から7日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 10Kフランジ
東尾メック¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
そろばん継手 アバカス継手 建築銅管用リテーナ
東尾メック¥149~税込¥164~1個5日以内出荷そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 オスアダプターソケット
東尾メック¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から8日以内出荷そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
エポコートエクストラ継手 ニップル x NIシリーズ
東尾メック¥549~税込¥604~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
小判型オーバーフロー TO-232シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個12日以内出荷シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。仕様●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴムアズワン品番68-0508-89
小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ
SUGICO(スギコ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズ
SUGICO(スギコ)¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検、清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍、冷蔵保管庫など、屋内の排水管に適しています。
業務用共栓 ステンレス製 ゴム巻蓋・中カゴ付 TO-170シリーズ
SUGICO(スギコ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から9日以内出荷業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズ
ミヤコ¥57~税込¥63~1個当日出荷から8日以内出荷狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。仕様●材質:PVC
ステンレス 竹の子 M240Sシリーズ
ミヤコ¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷から8日以内出荷ネジ込み継手とホースを接続する継手です。ステンレス製。仕様●材質:SUS304●※34以上は青銅製です
ビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズ
ミヤコ¥79~税込¥87~1個8日以内出荷から10日以内出荷のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:PVC
軟質銅管用スリーブ M154RK-Sシリーズ
ミヤコ¥279~税込¥307~1個8日以内出荷ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。仕様●材質:黄銅製
銅管キャップ給湯用 M154Kシリーズ
ミヤコ¥129~税込¥142~1個8日以内出荷優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。仕様●材質:リン脱酸銅
小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズ
ミヤコ¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷小便器用の偏芯パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●材質:銅ナマシ管
洗浄管支持金具 止メ金具 M61BTシリーズ
ミヤコ¥939~税込¥1,033~1個8日以内出荷洗浄管支持金具の止め金具です。サイズをご確認の上、使用管名(径)を指示してください。仕様●材質:ZDCクロームメッキ
トラップ用かさ上げ台座 MB44-DZ_MB44シリーズ
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷床下のスペースがない現場に有効です。床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。床と本体の間に取り付けることで10mmかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。《ご注意》洗濯機排水トラップが洗濯機の下にならないように施工してください。エルボが洗濯機のモーターにあたると漏水の原因になります。仕様●材質:本体/PVC ステンレスビス3本付
VP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズ
ミヤコ¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
自動水栓HS-72MUH 単水栓・乾電池式・泡沫タイプ・下付Mサイズ・壁付
バイタル¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 横自在水栓からの交換に。仕様●単水栓or混合栓:単水栓●サイズ:Mサイズ●接続方向:下付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●発注コード:368-3713アズワン品番67-5594-65
ビニールアダプタVP用
ミヤコ¥859税込¥9451個8日以内出荷洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。 《ご注意》 VP管専用です。 VU管との接続はできません。仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-85
CP片ナットチーズ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBRアズワン品番67-7265-18
抗菌排水口ゴミ受け
アマダマシナリー(NCC)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抗菌パワーでいつも清潔、ヌメリ、カビを抑制!。取っ手付きなので排水口への取り付け取り外しが楽々。水分に触れると抗菌イオンが溶出。表面に抗菌・防カビ性のあるメッキ加工。排水口ゴミ受けの抗菌、防カビに。お手入れは、中性洗剤や水を使い柔らかいスポンジ等で拭いてお使いください。ご使用により製品に変色が見られますが効果は持続致します。仕様●直径:約135mm●高さ:86mm●材質:18-8ステンレスアズワン品番65-3373-13