69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンシャワー ダリヤ(マルハチ産業)

    キッチンシャワー

    ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
    用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます材質本体:合成ゴム・18-8ステンレスホワイト質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×55
  • 切替蛇口トルマリン ボンスター販売

    切替蛇口トルマリン

    ボンスター販売
    529税込582
    1個
    当日出荷
    7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
    仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
  • 切替蛇口プレミアム ボンスター販売

    切替蛇口プレミアム

    ボンスター販売(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
    仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
  • キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キッチンシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
    仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
  • シンクシャワー カクダイ

    シンクシャワー

    カクダイ(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
    使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ水流切替対応
  • 切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替シャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
    用途キッチン用。仕様シャワー/泡沫切替材質ABS樹脂、黄銅タイプ首固定・ネジ込み式最高使用温度(℃)60水流切替対応
  • キッチン水栓用 シャワーヘッド部 INAX(LIXIL)

    キッチン水栓用 シャワーヘッド部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シルバー
  • ロカシャワーMX1 クリタック

    ロカシャワーMX1

    クリタック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。 浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA)交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%)最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
  • 切替蛇口スイングシャワー ボンスター販売

    切替蛇口スイングシャワー

    ボンスター販売
    689税込758
    1個
    当日出荷
    シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
    仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応
  • 切り替えシャワー タカギ

    切り替えシャワー

    タカギ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
    トラスコ品番818-7385質量(g)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130RoHS指令(10物質対応)対応対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm水流切替対応
  • クビフリキッチンシャワ カクダイ

    クビフリキッチンシャワ

    カクダイ(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
    用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
  • キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キッチンシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
    用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして付属品M24×1めねじ用アダプター付材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)最高使用温度(℃)60使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
  • 流し切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し切替シャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
    用途キッチン用。仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)60水流切替対応
  • キッチンスプレー TOTO

    キッチンスプレー

    TOTO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    接続ねじモデレートグレー
  • シャワーヘッド(切替) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド(切替)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20
    用途台所(キッチン)、流し台付属品パッキン材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓泡沫金具付のパイプ水流切替対応
  • ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)ホワイト使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-5155-34首振り対応対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
  • ロカシャワーCP3首振りタイプ クリタック

    ロカシャワーCP3首振りタイプ

    クリタック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)首振り対応対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)水流切替対応
  • 節水クリシャワー+ クリタック

    節水クリシャワー+

    クリタック(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
    仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR最高使用温度(℃)60最高使用水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)水流切替対応
  • キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キッチンシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
    最高使用温度(℃)60取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19アズワン品番65-2070-79対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式水流切替対応
  • 首振り節水蛇口シャワー インターベース

    首振り節水蛇口シャワー

    インターベース
    729税込802
    1個
    当日出荷
    節水率が約1.5倍にアップ!節水効果最大約45%!自宅の水道代の節約に貢献!。首振りタイプで角度も自由自在、用途に合わせて3種類のシャワーモードにワンタッチで切替が可能です。
    用途蛇口用ヘッドセット内容本体、アタッチメント、パッキンホワイト、ベージュ高さ(mm)75材質(本体)ABS質量(g)85縦(mm)54横(mm)54材質(パッキン)シリコン材質(アタッチメント)ABS、シリコン、ステンレス、鉄対応水栓【一般水栓蛇口】正円形蛇口Φ15~16もしくはΦ21~22【泡沫水栓】JIS規格(外ネジ式)Φ22
  • 微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用 日本電興

    微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用

    日本電興(1件のレビュー)
    9,988税込10,987
    1個
    当日出荷
    洗浄革命!。平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!。「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!。「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!。「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
    用途キッチン水栓用仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なものセット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR質量(g)72(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)耐熱温度(℃)50最高使用温度(℃)50対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
  • キッチンシャワー カクダイ

    キッチンシャワー

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
    仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き材質ABS使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応
  • 元口付流し切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    元口付流し切替シャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
    用途キッチン用。
  • 元口付切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    元口付切替シャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
    用途キッチン用。仕様シャワー/泡沫切替、吐水口径15から20mm用のビス止め式材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)60対応水栓丸吐水口径15~20mm用のビス止め式水流切替対応
  • キッチンメイト ダリヤ(マルハチ産業)

    キッチンメイト

    ダリヤ(マルハチ産業)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    水ハネが少なく、手にやさしいやわらかな節水シャワー。 蛇腹式で首振り自在。 食品衛生試験合格品。 お湯(60℃以下)も使用可能。
    用途蛇口の先端に膨らみのある外径16~22mmのパイプに取り付け可能。材質合成ゴム、18-8ステンレスホワイト質量(g)45幅(cm)5.6高さ(cm)5.5奥行き(cm)5.6
  • クビフリキッチンシャワー カクダイ

    クビフリキッチンシャワー

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
    材質黄銅、PPE、ステンレス全長(mm)81.5シルバー取付ねじW22山20胴径(Φmm)34最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
  • これエエやん マイクロバブルキッチンシャワー (幅広ミスト 節水 切替え パイプ先端 蛇口 広範囲 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これエエやん マイクロバブルキッチンシャワー (幅広ミスト 節水 切替え パイプ先端 蛇口 広範囲 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    マイクロバブルを含んだミストシャワーとストレートの切替えができるパイプ先端金具です。幅広ミストシャワーとマイクロバブルの効果で食器洗いを効率よく行えます。広範囲に広がるシャワーのため、大きなお皿やフライパンも楽に洗うことができます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。ミストシャワーでの使用の場合、節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果(メーカー比)があります。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。工具不要で簡単に取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途マイクロバブルを含んだ幅広シャワーで効率よく洗い物ができるキッチンシャワーヘッド材質ポリアセタール、ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW22山20
  • これエエやん キッチンシャワー (節水 切替え 泡沫 先端 厨房 シンク 皿洗い 蛇口 交換 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワー (節水 切替え 泡沫 先端 厨房 シンク 皿洗い 蛇口 交換 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    929税込1,022
    1個
    9日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワーです。パイプの先端ネジに取付けて使用します。節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    用途パイプの先端に取付けて使用する、シャワーと泡沫の2種類の吐水に切替え可能なキッチンシャワー材質ABS樹脂使用温度1~60取付ねじサイズW22山20
  • これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできるキッチンシャワーです。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。スタイリッシュで丈夫なステンレス製です。工具不要で簡単に取付けできます。泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する、首振り可能なキッチンシャワー材質黄銅、ポリフェニレンエーテル、ステンレス使用温度1~60取付ねじサイズW22山20
  • 浄水器ハイピュアDX ボンスター販売

    浄水器ハイピュアDX

    ボンスター販売
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    活性炭とフィルターでカルキ臭・鉄サビ・ゴミをカット! 一般丸型水栓(16/19mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。レバーを軽く動かすことでストレートとシャワーの切替が可能です。シャワー使用時には使用流量が約40%節水できます(メーカー測定値)。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
    仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのある17.5mmパイプ径の丸型水栓、角型や楕円型水栓、太口や特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、外ネジ式泡沫水栓でネジ部口径が23mm以上のもの、モーエン社製の内ネジ式泡沫水栓材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム、活性炭、不織布ろ過流量1.0L/分対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16/19mmパイプ径の丸型水栓。※付属のリングを先端部にセットし取り付けてください、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応
  • 切替蛇口MINI(ミニ) ボンスター販売

    切替蛇口MINI(ミニ)

    ボンスター販売
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    鉄サビ・不純物を3層でカット 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を3層のろ過材カットします。開封後そのまま一般丸型水栓(パイプ径16・17.5・19mm)、泡沫水栓(外ネジ式22mm)に差し込むだけなので取り付けが簡単です。お取替え目安期間は約2ヶ月(使い切り)。
    仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのない水栓(ストレート水栓)、内ネジ式の泡沫水栓、角型や楕円形の水栓、シャワー付き水栓やセンサー付き水栓などの特殊な水栓材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、ヤシ殻活性炭耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16~19mm(16・17.5・19mm)パイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで外ネジ式(ネジ部外径22mm/ネジ山ピッチ1.25)の泡沫水栓(※先端部のキャップ(泡沫器)を外して取り付けてください。)
  • ロカシャワーCP3 クリタック

    ロカシャワーCP3

    クリタック(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
  • 首振りシャワー(シャワー吐水専用) KVK

    首振りシャワー(シャワー吐水専用)

    KVK(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
    シルバータイプシャワータイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)首振り対応
  • 首振り泡沫器(泡沫吐水専用) KVK

    首振り泡沫器(泡沫吐水専用)

    KVK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
    タイプ泡沫タイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
  • キッチンシャワー カクダイ

    キッチンシャワー

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ストレートとシャワーの切替え
    材質黄銅、PPE、ステンレス全長(mm)62シルバー取付ねじW22山20胴径(Φmm)34最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応
  • キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キッチンシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    【水流切替え】横についているレバーを操作することで、シャワーとストレートの切り替えができます。シャワーを使うとお皿などを広範囲に効率よく洗えます。すすぎや、食器洗い機の予備洗いに便利です。【首ふり】360°回転式で水の方向を変えられて、シンクのお掃除などに便利です。【取付けできるパイプ】ネジの付いたパイプ(M22X1.25オネジ)・先端のふくらんだ丸形タイプ(パイプ外径16・19mm)
    用途キッチン水栓用のシャワーヘッドとして仕様シャワー、整流ホワイト対応水栓ネジの付いたパイプ(M22X1.25オネジ)・先端のふくらんだ丸形タイプ(パイプ外径16・19mm)
  • クリシャワープロプラス クリタック

    クリシャワープロプラス

    クリタック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    耐熱温度:60度。水流:ストレート・シャワー。2タイプの節水ユニットで使用流量が調節でき、最大約60%節水できます。約7cmのワイドシャワーで大きい食器も広々とスピーディーに洗えます。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×45
  • キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キッチンシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    細かいシャワーで勢いよく洗い流します。 シャワ・ストレート切替 16mmパイプ・外ネジ泡沫パイプにも取付可能。
    材質ASA最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2070-80対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
  • キッチンシャワー INAX(LIXIL)

    キッチンシャワー

    INAX(LIXIL)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    シルバー
キッチンシャワー