絞り込み
適合水栓
- その他(2)
- カップリング付横水栓(2)
取付ねじ
- G(PF)3/4
- G(PF)1/2(17)
- W26(31)
ブランド
- GAONA(ガオナ)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ReFa(1)
「適合水栓」から絞り込む
カップリング付横水栓(2)
その他(2)

ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9
ReFa ULTRA FINE BUBBLE LAUNDRY
ReFa¥10,727税込¥11,8001個当日出荷付属品本体(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質黄銅、クロム、ニトリルゴム、ステンレス寸法(mm)約Φ30×62質量(g)約約210接続ねじG3/4使用水温(℃)推奨:5~45最大使用水圧(Mpa)0.74(静止時)
ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)
GAONA(ガオナ)¥939税込¥1,0331個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
FB洗濯機用アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷洗濯機側の取り付けねじを金属製から樹脂製にリニューアルし、取り付けがよりスムーズになりました。ウルトラファインバブル発生装置付きで、超微細な気泡が汚れを浮かせて落とします。洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけなので、工具なしで簡単に取り付け可能です。タテ型・ドラム式どちらにも対応しています。(ねじ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)用途洗濯機用アダプター適合全自動洗濯機で給水口がねじ込み式(G3/4)タイプ(全自動洗濯機の給水口のねじ径は全国共通)材質取り付けねじ:樹脂製寸法(mm)Φ30×61ねじ径G3/4
ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)
GAONA(ガオナ)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-11流路内径(Φmm)9
水廻り部材 の新着商品
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水GAONA(ガオナ)税込¥19,778¥17,980