絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.35
  • 0.15(1)
  • 0.1535(1)
  • 0.2(5)
  • 0.215(1)
  • 0.24(2)
  • 0.25(14)
  • 0.3(14)
  • 0.309(2)
  • 0.33~0.84(2)
  • 0.4(9)
  • 0.5(3)
  • 0.62(4)
  • 0.93(3)
  • 1(6)
  • 1.5(5)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 20(3)
呼び
  • 50(4)
ブランド
  • ミヤコ(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • SF-JOINT(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
0.2(5)
0.25(14)
0.3(14)
0.35
0.4(9)
0.62(4)
1(6)
1.5(5)
2(6)
3(6)
ホース長さ(m)をもっと見る
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    芯ずれの調整が楽にできます。
    材質塩化ビニル樹脂呼び径(mm)50ホース内径(Φmm)50
  • 排水フレキパイプ(洗濯機パン用) カクダイ

    排水フレキパイプ(洗濯機パン用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
    用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。仕様バンド付き材質PVC呼び50ホース内径(Φmm)50
  • 排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ

    SF-JOINT
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工 両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。
    用途洗濯機防水パン接続用材質TPE、ABSダークグレータイプ接着タイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50許容偏芯(mm)60曲り角度(最大)90°
  • これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用

    GAONA(ガオナ)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
    用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50
  • 洗濯機用排水管ジョイント エスコ

    洗濯機用排水管ジョイント

    エスコ
    6,960税込7,656
    1個
    翌日出荷
    排水トラップ EA468CJ-235用。
    材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC全長(mm)350質量(g)800ホース長さ(m)0.35ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68
  • パン用フレキ 透明継手付 受口×受口 ミヤコ

    パン用フレキ 透明継手付 受口×受口

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径 ミヤコ

    パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 受口×受口 ミヤコ

    パン用フレキ 受口×受口

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 受口×パイプ同径 ミヤコ

    パン用フレキ 受口×パイプ同径

    ミヤコ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途管と管の接続用仕様角度調節自在、バンド付き材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)350呼び50ホース長さ(m)0.35ホース長さ(mm)350
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
    仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)350呼び50ホース長さ(m)0.35最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)350

排水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用排水ホース