絞り込み
ホース長さ(m)
- 0.4
- 0.15(1)
- 0.1535(1)
- 0.2(5)
- 0.215(1)
- 0.24(2)
- 0.25(14)
- 0.3(14)
- 0.309(2)
- 0.33~0.84(2)
- 0.35(11)
- 0.5(3)
- 0.62(4)
- 0.93(3)
- 1(6)
- 1.5(5)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(2)
- 20(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
呼び
- 50(5)
ブランド
- ミヤコ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- カクダイ(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.2(5)
0.25(14)
0.3(14)
0.35(11)
0.4
0.62(4)
1(6)
1.5(5)
2(6)
3(6)
ホース長さ(m)をもっと見る

排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
カクダイ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。呼び50仕様バンド付き材質PVCホース内径(Φmm)50
これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用
GAONA(ガオナ)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50
パン排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個欠品中芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。長さ(mm)400仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂呼び50ホース長さ(m)0.4最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)400
パン用フレキ 透明継手付 受口×受口
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 受口×受口
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 受口×パイプ同径
ミヤコ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷用途管と管の接続用長さ(mm)400仕様角度調節自在、バンド付き材質塩化ビニル樹脂呼び50ホース長さ(m)0.4ホース長さ(mm)400
パン排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。呼び50ホース長さ(mm)400仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)400ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.4最高使用温度(℃)60
『排水部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗濯機用排水ホース
- 洗濯機用排水トラップ
- 排水口
- 洗濯機パン
- 洗濯機用エルボ
- その他排水部材