絞り込み
色
ベージュ(1)
ホワイト(1)
洗浄水量(L)
- 4
- 0.15(1)
- 3.6(18)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 4.8(20)
- 5(2)
- 6(5)
- 8(1)
- その他(2)
ブランド
- TOTO(1)
「排水芯(mm)」から絞り込む

TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用
TOTO¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷用途一般地用洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0種類小便器フラッシュバルブ電源単3アルカリ乾電池×2本排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40取付け方法露出電池寿命月4000回使用で約2年操作方法(水の出し方)センサー式モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。使用水水道水位置TOTOマーク:本体正面洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)












![ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W 三菱電機 ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81790725-260625-02.jpg)
![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機 ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81790750-260625-02.jpg)
![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機 ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81790741-260625-02.jpg)