絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • TOTO(71)
  • INAX(LIXIL)(66)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(41)
  • RELIANCE(リラインス)(41)
  • カクダイ(18)
  • ミヤコ(13)
  • MOJYU(モジュ)(10)
  • 山崎実業(8)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • BEST(ベスト)[金物](5)
  • NewHikari(5)
  • ハイロジック(5)
  • ヨコズナクリエーション(5)
  • 堺トレード(5)
  • オーエ(4)
  • 東和産業(3)
  • UNION(ユニオン)(3)
  • シマブン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トイレの音消し 水の音センサーサウンド リーベックス

    トイレの音消し 水の音センサーサウンド

    リーベックス(13件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
    材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)

『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ設備用品