絞り込み
適合品番
- CF-110M
- CF-50R7J(2)
- CF-50S7J(2)
- CF-53R7J(2)
- CF-510R7J(2)
- CF-510RK7(2)
- CF-510S7J(2)
- CF-510SK7(2)
- CF-1510R7J(2)
- CF-1510S7J(2)
- CF-1610R7J(2)
- CW-B51(2)
- CW-D11(2)
- CW-D12(2)
- CW-H41(2)
- CW-H42(2)
- CW-H43(2)
- CW-KA21(2)
- CW-RV2(3)
- サティス(5)
- 適合品番をもっと見る
ブランド
- INAX(LIXIL)(2)
「適合品番」から絞り込む
CF-1610R7J(2)
CW-B51(2)
CW-D11(2)
CW-D12(2)
CW-H41(2)
CW-H42(2)
CW-H43(2)
CW-KA21(2)
CW-RV2(3)
サティス(5)
適合品番をもっと見る

大便普通・節水形FV用チャッキ部
INAX(LIXIL)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)、CF-10(110)M本体用低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)、CF-110MT本体用フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)、CF-50(510)(1510)M本体用リモコンフラッシュバルブ(普通形)、CFR-170M(80A)(810A)本体用・CFR-80(181)(170)系自動フラッシュバルブ(普通形)、OK-20(210)(271)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38ねじ径DM36×1.5mm
大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ
INAX(LIXIL)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252使用水水道水洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)