絞り込み
適合品番
- 235-355(2)
- CS860B(2)
- CS860BE(2)
- CS860BP(2)
- CS860BPE(2)
- DT-3820(2)
- DT-B151(2)
- DT-B152(2)
- DT-B181(2)
- DT-B182(2)
- DT-C152(2)
- S770B(4)
- S770BF(3)
- S771B(4)
- S771BF(4)
- S790B(4)
- S790BF(4)
- S791B(4)
- S791BF(4)
- その他(18)
- 適合品番をもっと見る
「適合品番」から絞り込む

ポリ玉(取付ネジW3/16)
カクダイ(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷適合ボールタップ:6602、6609-13、9643、9644、9646、9649、964-003、964-304材質PE球径(Φmm)125×95最高使用温度(℃)50
【まとめ買い】 INAX対応ロータンク用ゴムフロート 10個 トイレ 補修 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 大玉 フロートカップ対応
GAONA(ガオナ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷LIXIL(INAX)製ロータンク用ゴムフロートTF-10R-Lと同仕様の補修部品です。呼51(大玉・玉径65mm)/密結型ロータンク対応。フロートカップ付きにも対応しています。トイレの水が止まらない原因として多いゴムフロート劣化の交換用です。純正同等サイズのため、交換作業がスムーズです。水道工事業者様の常備在庫や、DIY修理のどちらにも最適です。用途INAX(LIXIL)製ロータンクトイレ内の止水不良・水漏れ補修用ゴムフロート材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス球径(Φmm)65数量(個)10
ロータンクサイフォン用袋ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管32mmに適合しています。ネジ径:G1 1/4用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/4
ロータンクサイフォン用袋ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管38mmに適合しています。ネジ径:G1 1/2用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/2
ケアサポート水栓(しびん洗い用)
INAX(LIXIL)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷便器鉢内でしびんや汚れものの水洗いが可能。一般洋風便器の給水管に取り付ける水栓です。タイプ非自動適合場所医療・施設用使用地区一般地
ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理) 10個入り
GAONA(ガオナ)¥17,980税込¥19,7781セット(10個)9日以内出荷ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。仕様INAX呼32・38用材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレスくさり長さ(mm)300
洗浄管調節支持金具セット
カクダイ¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷仕様支持棒はフリーカットタイプ、ビス穴径4.2ミリ、ビス2本付き(サイズ4×25ミリ)材質黄銅、ステンレス取付ねじW1/4×山20アズワン品番64-6494-91
ロータンクボールタップ本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷手洗い付き、平付き、手洗い無しのロータンクに使用できます。洗い落とし式、サイフォン式、サイフォンゼット式に使用できます。用途トイレ用仕様PV46-XF、PV45F兼用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
45°洗浄管上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷から翌々日出荷ロータンクと便器の接続パイプの上部。45度に曲がっているタイプ。材質黄銅パイプ径(Φmm)32