絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

バス化粧蓋
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷浴槽の不要な穴ふさぎ用。用途バスルーム用材質ステンレス、黄銅穴径(Φmm)(浴槽)48~52取付可能厚(mm)10以下
樹脂製風呂アダプター
リビラック¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット開口寸法(mm)50
樹脂製風呂アダプター
リビラック¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型 外ねじアダプタ用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット適合G1/2 S・L兼用型開口寸法(mm)50
これエエやん バス用給湯口カバー 追い焚き配管 フリーサイズ
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷追い焚き配管の給湯口にカバーがついていないときや既存のカバーが破損したときに使用できます。 カバーをつけることで、お湯の勢いを緩和し火傷の危険性を軽減します。 差込むだけで簡単に取付けできます。 カバーが抜けやすい場合は、差込み部分を広げて調節します。用途ほとんどのバス接続金具に取付けできるフリーサイズの給湯口カバーです。材質ステンレス
バスキャップS型(内締)
東洋アルチタイト¥1,398税込¥1,5381セット5日以内出荷新型パッキンにより自動的に穴の中心で取り付けできます。浴槽の中から +ドライバーで簡単に取り付けできます。センター +ビス頭の出っ張りがなくなりました。材質SUS304厚さ(mm)浴槽:20まで穴径(Φmm)浴槽:48~56寸法(Φmm)74
バスキャップ(外締)
東洋アルチタイト¥1,498税込¥1,6481セット6日以内出荷用途不要になった穴を塞ぐときにご使用下さい。厚さ(mm)浴槽:10まで材質(本体)黄銅穴径(Φmm)浴槽:48~52材質(カバー)SUS304
ステンレスバス内締化粧蓋
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。 浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。 本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。幅(mm)45厚さ(mm)浴槽:20以下高さ(mm)77質量(g)126奥行(mm)77取付穴径(mm)48~56
バス用化粧蓋(内締用)
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。材質本体/C3771B、カバー/SUS304
ペアホース
ミヤコ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。材質EPDM、TPE温度範囲(℃)0~80最小曲げ半径(mm)120
一人施工棒
未来工業¥629税込¥6921個当日出荷一口循環口(樹脂製)を施工する際の取付補助工具です。 オスねじの締付工具としても使用できます。 ドライバー差込穴付。 開口径がΦ50mm未満の場合は本体のパッキンの出っ張り部を切断してください。
JS1型循環口 WLJ式アングル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
バス化粧蓋
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷浴槽穴径48~52mm、厚み10mm以下に取付け可能 浴槽の不要な穴ふさぎ用、浴槽の曲面部には使用できません材質ステンレス、黄銅
一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ
カクダイ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換)
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181セット(2個)5日以内出荷・オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット。・継手1つで銅管から風呂用ツインホースへ変換できるため、施工がラクラクです。・継手の一体化で、ねじ接続箇所が減り、漏水のリスクの軽減につながります。・1セット2個入り。・ホースバンド、インサートスリーブ付用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80使用圧力(MPa)0.3以下
JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ
オンダ製作所¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
JF4型循環口 ストレート ねじ接続用
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。呼び径(ねじ)G1/2
JF4型循環口 アングル ねじ接続用
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。呼び径(ねじ)G1/2
JF型用 漏れ検査治具
オンダ製作所¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付け、配管途中に接続したテストポンプから加圧することで給湯器までの配管の漏れ検査ができます(JF型循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)
JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2
オンダ製作所¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじR1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598~税込¥7,258~1本翌日出荷から翌々日出荷追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
部品セット(S)スマートホース用
東洋アルチタイト¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
厚板浴槽用オネジセット
ミヤコ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。材質PPS
ツインホース保温材付ガイド入
ミヤコ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE長さ(m)20
ペアホース用タケノコ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)4日以内出荷15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。用途ペアホース用材質黄銅呼び13×10Aアズワン品番64-6509-21
循環金具用化粧カバー
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。 カバーの厚さ0.5ミリ ビス・プラグ付き用途循環金具用材質ステンレスアズワン品番64-6509-61