絞り込み
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 20(1)
ブランド
- TKG
- モノタロウ(1)
- GAONA(ガオナ)(6)
- INAX(LIXIL)(3)
- KVK(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- SUGICO(スギコ)(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- アキレス(1)
- エスコ(23)
- エムツーエムJ(7)
- カクダイ(12)
- ハウステック(2)
- ミヤコ(12)
- 十川産業(4)
- 河淳(1)
特価
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(1)
20(1)

25A用ジャバラホース
TKG¥999税込¥1,0991本当日出荷G1ネジ共栓などに接続できます。用途業務用・家庭用シンクの排水ホースとして、設備業者用。仕様ねじ(A):G(PF) 1吋トラスコ品番189-8488材質ホース:PVC、鉄芯、ナット:ポリプロピレン、インナー:ABS、トリブレン高さ(mm)ナット(B):18長さ(m)1ホース内径(Φmm)(E)25ナット径(C)38mm
Φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20
TKG¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷内菅がフラットでスムーズに排水できます。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズにできます。オール樹脂製のため軽量です。用途一般雑排水に。トラスコ品番545-7760材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP長さ(m)20内径(Φmm)25外径(Φmm)30
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります
水廻り部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら