絞り込み
マス径(Φmm)
- 150(24)
- 200(18)
- 300(5)
ブランド
- Aron(アロン化成)(13)
- 前澤化成工業(12)
- 東栄管機(1)
管径(Φmm)
- 100(23)
- 125(10)
- 150(20)
呼び径(A)
- 150
- 50(2)
- 65(2)
- 75(12)
- 100(31)
- 125(20)
- 200(22)
- 300(5)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(26)
勾配
- 2/100(23)
- 1.5/100(20)
- 1.7/100(4)
- 1.75/100(5)
- -(6)
2/100・1.5/100・1.7/100・1.75/100・-
種類
その他(12)
エルボ(6)
クロス(1)
ソケット(3)
チーズ(4)
その他・エルボ・クロス・ソケット・チーズ
「マス径(Φmm)」から絞り込む
150(24)
200(18)
300(5)

45度合流マス
前澤化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
ビニマス 45度合流(MA-45Y)
前澤化成工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質塩化ビニル形状45°合流管径(Φmm)100呼び径(A)100-150勾配2/100枝管口径(Φmm)100
宅内マス ドロップストレート
東栄管機¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ドロップストレート使用流体排水枝管口径(Φmm)100寸法z1(mm)27
左右合流段差付マス
前澤化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用