カテゴリ
絞り込み
種類
その他(37)
インクリーザー(8)
エルボ(27)
キャップ(8)
クロス(1)
ソケット(25)
チーズ(23)
ニップル(1)
パイプ(1)
フランジ(3)
ブッシング(1)
レジューサー(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Aron(アロン化成)(49)
- 東栄管機(41)
- 前澤化成工業(24)
- ミヤコ(22)
- セキスイ(18)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8)
- カクダイ(4)
- アウス(3)
呼び径(A)
- 150
- 13(62)
- 15(12)
- 16(46)
- 20(80)
- 25(90)
- 30(83)
- 32(5)
- 40(214)
- 50(275)
- 65(174)
- 75(217)
- 80(45)
- 100(254)
- 125(138)
- 200(78)
- 250(24)
- 300(31)
- 350(7)
- 400(5)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- ステンレス(5)
- 塩化ビニール(PVC)(111)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(5)
- 黄銅(真鍮)(23)
呼び径(B)
- 2-1/2(2)
- 3(7)
- 4(10)
- 5(7)
- 6(44)
- 8(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

DV継手 掃除口
(37件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
VUソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU継手インスリーブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
VU45°エルボ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
DV90°エルボ
Aron(アロン化成)(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から14日以内出荷形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS
前澤化成工業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
DV90°径違いチーズ
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手異径チーズ
東栄管機¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK
前澤化成工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR色ライト