絞り込み
呼び
- 150(21)
呼び径(A)
- 150
- 50(8)
- 75(9)
- 100(9)
- 125(3)
- 200(13)
- 250(1)
- 300(5)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(16)
- 鋳鉄(5)
種類
その他(1)
ブランド
- 東栄管機(12)
- 前澤化成工業(6)
- Aron(アロン化成)(3)
「呼び」から絞り込む
150(21)

蓋 雨水マス格子蓋 UMCK
前澤化成工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR色ライト
塩ビ製通気蓋 ライト
東栄管機(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47
塩ビ製格子蓋 ライト 雨水
東栄管機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷雨水を効率的に吸収出来ます。用途宅内マス用格子蓋です。仕様格子材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)文字内容うすい呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)9表示うすい寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150
塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水
東栄管機(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー文字内容おすい
塩ビ製通気蓋 グレー
東栄管機(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47
塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水
東栄管機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー文字内容うすい
塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水
東栄管機(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト文字内容おすい
塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水
東栄管機¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト文字内容うすい
防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ
前澤化成工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷耐荷重:T25 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T25
鋳物製密閉蓋 雨水
東栄管機¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様密閉材質PVC材質(本体)PVC文字内容うすい呼び径150材質(フタ)鋳物マス径(Φmm)150
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ
前澤化成工業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容汚呼び径150型番60409耐荷重(kN)T8
防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ
前澤化成工業¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷耐荷重:T14 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T14
塩ビ製密閉蓋 ライト 無字
東栄管機¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)148.5色ライト呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)8.5寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150
塩ビ製密閉蓋 グレー 無字
東栄管機¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)148.5色グレー呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)8.5寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150