絞り込み
呼び
  • 150(22)
呼び径(A)
  • 150
  • 32(1)
  • 50(8)
  • 75(9)
  • 100(9)
  • 125(3)
  • 200(13)
  • 250(1)
  • 300(5)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(17)
  • 鋳鉄(5)
種類
  • 種類その他(1)
ブランド
  • 東栄管機(12)
  • 前澤化成工業(6)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • 未来工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
150(22)
  • 塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)

    塩ビ製蓋

    Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • ワンタッチ開閉式通気口付ふた Aron(アロン化成)

    ワンタッチ開閉式通気口付ふた

    Aron(アロン化成)(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン規格-
  • 蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業

    蓋 雨水マス格子蓋 UMCK

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
    仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
  • 塩ビ製通気蓋 ライト 東栄管機

    塩ビ製通気蓋 ライト

    東栄管機(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)ライト寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47
  • 塩ビ製内蓋 東栄管機

    塩ビ製内蓋

    東栄管機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150材質(パッキン)SBRマス径(Φmm)150
  • 塩ビ製格子蓋 ライト 雨水 東栄管機

    塩ビ製格子蓋 ライト 雨水

    東栄管機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    雨水を効率的に吸収出来ます。
    用途宅内マス用格子蓋です。仕様格子材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)文字内容うすい呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)9表示うすい寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150
  • 塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 東栄管機

    塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水

    東栄管機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー文字内容うすい
  • 塩ビ製通気蓋 グレー 東栄管機

    塩ビ製通気蓋 グレー

    東栄管機(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47
  • 塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 東栄管機

    塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水

    東栄管機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー文字内容おすい
  • 蓋 鋳物蓋 CDR-AI 前澤化成工業

    蓋 鋳物蓋 CDR-AI

    前澤化成工業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質蓋・枠:FCD
  • 圧力開放蓋 未来工業

    圧力開放蓋

    未来工業(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
    仕様圧力開放適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
  • 塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水 東栄管機

    塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水

    東栄管機(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)ライト文字内容おすい
  • 鋳物製密閉蓋 汚水 東栄管機

    鋳物製密閉蓋 汚水

    東栄管機(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様密閉材質PVC材質(本体)PVC文字内容おすい呼び径150材質(フタ)鋳物マス径(Φmm)150
  • 塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水 東栄管機

    塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水

    東栄管機
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)ライト文字内容うすい
  • 防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ 前澤化成工業

    防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ

    前澤化成工業
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    耐荷重:T25 VE:簡易型バール式
    仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容耐荷重(kN)T25
  • 排水特殊継手 防護蓋 内蓋 前澤化成工業

    排水特殊継手 防護蓋 内蓋

    前澤化成工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質PVC、(シールパッキン)合成ゴム呼び径150型番70914アズワン品番64-5115-18
  • 鋳物製密閉蓋 雨水 東栄管機

    鋳物製密閉蓋 雨水

    東栄管機
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様密閉材質PVC材質(本体)PVC文字内容うすい呼び径150材質(フタ)鋳物マス径(Φmm)150
  • 防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ 前澤化成工業

    防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ

    前澤化成工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
    仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容呼び径150型番60409耐荷重(kN)T8
  • 防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ 前澤化成工業

    防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ

    前澤化成工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    耐荷重:T14 VE:簡易型バール式
    仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容耐荷重(kN)T14
  • 防護蓋 Aron(アロン化成)

    防護蓋

    Aron(アロン化成)
    23,923税込26,315
    1個
    4日以内出荷
    形状マス用蓋流体汚水
  • 塩ビ製密閉蓋 ライト 無字 東栄管機

    塩ビ製密閉蓋 ライト 無字

    東栄管機
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)148.5ライト呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)8.5寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150
  • 塩ビ製密閉蓋 グレー 無字 東栄管機

    塩ビ製密閉蓋 グレー 無字

    東栄管機
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
    用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)148.5グレー呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)8.5寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150
マス用ふた