絞り込み
材質
- ゴム(2)
- 樹脂(3)
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- カクダイ(8)
- ミヤコ(8)
- KVK(2)
- 因幡電工(1)
- イチネンTASCO(1)
- KIドリル(1)
- オンダ製作所(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- I-VALUE(1)
特価

これエエやん テストプラグ (キスプラグ プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)
GAONA(ガオナ)¥129~税込¥142~1個9日以内出荷給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用します。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止める際に便利です。取付けの際は、シールテープをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途水圧検査時や一時的に水を止める必要がある場合に、配管をふさぐことのできるプラグ
これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ)
GAONA(ガオナ)¥189~税込¥208~1個9日以内出荷従来のテストプラグより約半分の長さのキャップラグです。短くてコンパクトなため、邪魔にならず折れることを防げます。コア継手にも対応しています。プラグとして使用する場合はOリングによる止水でシールテープは不要です。キャップとして使用する場合は、フレキ用のパッキン(呼13)を使用してください。レッドとブルーの2種類があるので、給水・給湯配管を区別するのに便利です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途キャップとしても使用できる従来のテストプラグよりもコンパクトなプラグ呼び径13ねじサイズG1/2×PJ1/2
これエエやん コア継手対応テストプラグ (管端防食継手対応 プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)
GAONA(ガオナ)¥249~税込¥274~1個9日以内出荷給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用することが可能です。管端防食継手(コア継手)に取り付け可能なテストプラグです。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止めることができます。Oリングにより止水ができるため、シールテープが不要です。10ミリ刻みのメモリ付きで、ザルボなどの長さ選定の参考にできます。締め付ける際は、六角対辺12ミリの六角レンチをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途管端防食継手(コア継手)に対応したテストプラグ材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム呼び径13ねじサイズR1/2