絞り込み
ブランド

ガオナ 排水トラップしめつけ工具
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。材質ポリアセタール
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 狭い 深い)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋼対辺(mm)38・47アズワン品番64-5156-89
ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 2つ穴混合水栓 (六角スパナ付き)
GAONA(ガオナ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)13・23・24・25アズワン品番64-5156-82
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用
GAONA(ガオナ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。用途対辺13ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋼対辺(mm)13アズワン品番64-5156-90
オートソープ用水石けん補給口締付用L形レンチ(対辺47)
INAX(LIXIL)¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷適合オートソープ(水石けんカウンター上補給タイプ)、旧ワンホールシングルレバー水栓等タイプ締付工具対辺(mm)47
これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き)
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-94
赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-92
流し排水栓締付工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。材質鋼直径(Φmm)115
締付工具(TU142P用)
TOTO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷埋め込み足踏式自閉給水弁のライナー締付工具です。対辺(mm)32.5適合品番TU142P、TK180UX、TK181UX、TK880R、TL180A、TL880ARX
ガオナ シンク用 排水トラップしめつけ工具
GAONA(ガオナ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水口径180ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。材質ABS樹脂
ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理)
GAONA(ガオナ)¥509税込¥5601セット4日以内出荷これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂呼び25・32・38アズワン品番64-5156-99
赤札見つけ 蛇口修理レンチセット
GAONA(ガオナ)¥559税込¥6151セット7日以内出荷レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。用途蛇口修理に便利なレンチセットです。付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-95
洋便器取付レンチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他![1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406356-260722-02.jpg)
1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]
エスコ¥3,920税込¥4,3121個当日出荷適合EA109CA、CB-1用エスコ品番EA109CB-2全長(mm)160質量(g)120ねじ1/4インチNPS材質(グリップ)木製ハンドル幅(mm)125
大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具
SUGICO(スギコ)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷TO-129C・TO-129N用の締付金具です。適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N材質SUS304
ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し)
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。材質炭素鋼、ステンレス鋼線呼び13・20兼用アズワン品番64-5156-98
ガオナ 六角スパナ
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。用途対辺16ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質鋼呼び寸法(mm)20アズワン品番64-5156-87六角レンチ(mm)16
































![1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406356-260722-02.jpg)