絞り込み
ブランド

ガオナ 六角スパナ
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。用途対辺16ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質鋼呼び寸法(mm)20アズワン品番64-5156-87六角レンチ(mm)16
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ロング 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 狭い 深い 六角スパナ付き)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)23・25アズワン品番64-5156-85
これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応 (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き)
GAONA(ガオナ)¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。材質ステンレスアズワン品番64-5156-79
B 大型用締付金具(樹脂)
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷排水トラップの締付工具です。下記商品に適合します。 TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945。 TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N。 TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具
SUGICO(スギコ)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷TO-124RS・TO-124TK用の締付金具です。適合ハンドルコックドレーンTO-124RS・TO-124TK材質SUS304
取付ボルト
INAX(LIXIL)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷取付け強化ボルト適合品番New PASSO(EA20型)、パッソ、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、PAシリーズ、PBシリーズ、スリムタイプ
ガオナ ウォーターポンププライヤー 蛇口用 (水まわり修理 レンチ ピンセット付き)
GAONA(ガオナ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。 加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。 柄が長いので作業時に力を込めやすいです。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。付属品ピンセット材質本体:鋼ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-97
ガオナ 六角スパナ
GAONA(ガオナ)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。用途対辺21ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質鋼呼び寸法(mm)25アズワン品番64-5156-88六角レンチ(mm)21
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓 ( 六角スパナ付き)
GAONA(ガオナ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)45アズワン品番64-5156-83
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003)
GAONA(ガオナ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)38アズワン品番64-5156-81
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002)
GAONA(ガオナ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)30アズワン品番64-5156-80
ガオナ スライドレンチ ナット対辺16~68ミリ
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷レンチ幅が16~68ミリに調整できるので、幅広いサイズのナット部に使用できます。 レンチ部に樹脂カバーがついているので、ナット部などのキズつきを防ぎます。 アルミ合金製なので軽く、長時間使用しても疲れにくいです。用途軽くてナットを傷つけにくいレンチです。付属品取替え用樹脂カバー2個材質アルミ合金アズワン品番64-5156-96
締付工具(旧形サーモスタット用)
TOTO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷旧型サーモスタットのフィルターおよびストップバルブ部の締付工具です。 リモコンフラッシュバルブ足踏操作弁のスピンドルの締付工具です。対辺(mm)17.5適合品番TB43-13・19関係、TU140型
浴槽用排水金具締付工具
TOTO¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷洋風用浴槽の排水金具締付工具です。 洋風ポップアップ式排水金具およびゴム栓式排水金具に使用可能です。仕様Φ40用適合品番TB55PAR、TB54PAR、TB55ASS、TB54A