絞り込み
種類
ニップル(4)
材質
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
ブランド
- ツツミ工業
- モノタロウ(106)
- セキスイ(735)
- エスコ(666)
- リケン(488)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(413)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(385)
- 前澤化成工業(374)
- 大阪サニタリー(331)
- 東栄管機(309)
- ミヤコ(308)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(259)
- 日本継手(旧:JFE継手)(259)
- TBC(タブチ)(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(183)
- I-VALUE(162)
- コンサス(149)
- 桑名金属工業(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホース口 (アングル型ホースニップル)
ツツミ工業¥879~税込¥967~1個当日出荷用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
45°ホース口 (アングル型ホースニップル)
ツツミ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45寸法L2(mm)40竹の子外径(Φmm)10.5ねじ規格PT寸法L3(mm)27寸法d2(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
シール剤付 ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業¥339~税込¥373~1個翌々日出荷継手ねじ部に、あらかじめシール剤を塗布済み。シールテープ材や液体シール剤が不要で、配管工数を削減。専用機械による均一な塗布で、安定した止水性能を確保。塗布後の焼成処理で塗膜が硬化、シール片の混入も防止。フッ素系樹脂のため、耐圧・耐油・耐薬品性にもすぐれる。潤滑性にすぐれ、スムーズにねじ込み可能、かじり発生も抑制。シール剤つき豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45