絞り込み
種類
  • 種類ニップル(4)
材質
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
ブランド
  • ツツミ工業
  • モノタロウ(107)
  • セキスイ(763)
  • エスコ(689)
  • オンダ製作所(501)
  • リケン(495)
  • カクダイ(454)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(449)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(441)
  • 前澤化成工業(381)
  • 大阪サニタリー(340)
  • ミヤコ(322)
  • 東栄管機(318)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(262)
  • TBC(タブチ)(228)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(193)
  • SK11(182)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
  • I-VALUE(162)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業

    ホースニップル ステンレス製

    ツツミ工業
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業

    L型ホース口 (アングル型ホースニップル)

    ツツミ工業
    879税込967
    1個
    当日出荷
    用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業

    45°ホース口 (アングル型ホースニップル)

    ツツミ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45寸法L2(mm)40竹の子外径(Φmm)10.5ねじ規格PT寸法L3(mm)27寸法d2(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール剤付 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    シール剤付 ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    継手ねじ部に、あらかじめシール剤を塗布済み。シールテープ材や液体シール剤が不要で、配管工数を削減。専用機械による均一な塗布で、安定した止水性能を確保。塗布後の焼成処理で塗膜が硬化、シール片の混入も防止。フッ素系樹脂のため、耐圧・耐油・耐薬品性にもすぐれる。潤滑性にすぐれ、スムーズにねじ込み可能、かじり発生も抑制。シール剤つき豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ