絞り込み
ブランド
- ツツミ工業
- モノタロウ(264)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
- CKD(2,545)
- GAONA(ガオナ)(928)
- INAX(LIXIL)(2,104)
- KVK(2,254)
- ParkerTAIYO(867)
- PISCO(ピスコ)(1,879)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,064)
- SK11(752)
- TOTO(2,283)
- TRUSCO(647)
- エスコ(3,219)
- オンダ製作所(806)
- カクダイ(3,259)
- コガネイ(5,554)
- セキスイ(841)
- ミヤコ(1,265)
- 千代田通商(986)
- 工進(2,060)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホース口 (アングル型ホースニップル)
ツツミ工業¥879~税込¥967~1個当日出荷用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐火チューブ
ツツミ工業¥1,930~税込¥2,123~1本当日出荷から3日以内出荷外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。仕様【融点】グラスファイバー:非融解材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース
ツツミ工業¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から3日以内出荷軽量で柔軟ではつり作業に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")材質(ホース)軟質PVC
ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM
ツツミ工業¥7,998~税込¥8,798~1本翌日出荷から4日以内出荷スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC
ツツミ工業¥4,598~税込¥5,058~1本翌日出荷から4日以内出荷スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース
ツツミ工業¥7,798~税込¥8,578~1本翌日出荷から3日以内出荷外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")材質(ホース)合成ゴム
後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ
ツツミ工業¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。材質軟質PVC色クリア使用温度範囲(℃)-0~35
45°ホース口 (アングル型ホースニップル)
ツツミ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45寸法L2(mm)40竹の子外径(Φmm)10.5ねじ規格PT寸法L3(mm)27寸法d2(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットロッククランプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。材質SUS304厚さt(mm)0.6
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒
ツツミ工業¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2色黒融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製ホースアダプタ S009B (1009タイプ)
ツツミ工業¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷中低圧ホースアダプタ用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
サクションホース TUH
ツツミ工業¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から4日以内出荷耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
シール剤付 ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業¥339~税込¥373~1個翌々日出荷継手ねじ部に、あらかじめシール剤を塗布済み。シールテープ材や液体シール剤が不要で、配管工数を削減。専用機械による均一な塗布で、安定した止水性能を確保。塗布後の焼成処理で塗膜が硬化、シール片の混入も防止。フッ素系樹脂のため、耐圧・耐油・耐薬品性にもすぐれる。潤滑性にすぐれ、スムーズにねじ込み可能、かじり発生も抑制。シール剤つき豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄
ツツミ工業¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。チェーン、パイプなどのカバーとして注意喚起用としてもご使用いただけます。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2色黄融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125
真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)
ツツミ工業¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷中低圧ホースアダプタ用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
サクションホース TYC
ツツミ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から4日以内出荷チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。高揚程、急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送。安全対策などに材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性
エンジンコンプレッサー用エアーボールバルブ
ツツミ工業¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から3日以内出荷エアー専用に開発されたボールバルブです。用途エンジンコンプレッサーの吐出口、ハンドブレーカー 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場設定圧力(MPa)2.1
真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ)
ツツミ工業¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷中低圧ホースアダプタ用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状90°エルボ
サクションホース TBB
ツツミ工業¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から4日以内出荷耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
面ファスナー式ブルーカバー
ツツミ工業¥17,980~税込¥19,778~1本翌日出荷から4日以内出荷耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、面ファスナーで止める構造ですので、取り付けや取り外しが容易で接続済みの状態で取り付けが可能です。用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。テープ幅(mm)面ファスナー:25
真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ
ツツミ工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷中低圧ホースアダプタ用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油材質真鍮形状45°エルボ
プロテクションラバー
ツツミ工業¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷から6日以内出荷縦にスリット入っているので様々な箇所で保護材・緩衝材としてご利用いただけます。また外面は耐候性ゴムを使用しているので、屋外での使用も可能です。用途油圧ホースの飛散防止用、ホース・チェーン・ケーブルなどの保護カバー、衝突危険箇所への緩衝材として安全対策用途にも材質外面:耐候性ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮クロス 黒
ツツミ工業¥56,980~税込¥62,678~1本4日以内出荷ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホースの湾曲の妨げになりません。また、PVC収縮チューブに比べ、縦片向の収縮率が低いため装着作業性に優れています表面は編み上げカバーのテイストになっています。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-40~125最適温度(℃)収縮:180~200(※100℃ぐらいより収縮可能)RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製ホースアダプタ S011B (1011タイプ)
ツツミ工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷中低圧ホースアダプタ用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート寸法A(mm)46寸法HEX(mm)22寸法T11/2(PF 30°メスシート)寸法T21/2(PF 30°メスシート)
サクションホース TUY
ツツミ工業¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から4日以内出荷耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性