絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
材質
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
種類
ソケット(1)
ニップル(2)
ホースジョイント(3)
寸法L(mm)
- 10(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 17.5(1)
- 34(1)
- 41(1)
- 43(1)
- 46(1)
- 46.5(1)
- 50(1)
- 51.5(1)
- 59(1)
- 60(2)
- 62.5(1)
- 72.5(1)
- 73(1)
- 82(1)
- 83(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- RS PRO(171)
- エスコ(166)
- SK11(81)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- アソー(24)
- CEJN(セイン)(18)
- 井筒製作所(18)
- ノーブランド(12)
- ミヤコ(11)
- ネタフィム(11)
- KVK(10)
- シンコー[継手](10)
- フローバル(9)
- フジトク(7)
- カクダイ(6)
- BeHAUS(6)
- EARTH MAN(5)
- 八興(5)
- ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)

六角ホースニップル(ステンレス)
TRUSCO¥769~税込¥846~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
ホース継手
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1パック(5個)ほか当日出荷用途ホースと機器の接続種類ホース継手形状ストレート使用流体水、空気、油材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ流体温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45
ホースニップル
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(5個)ほか当日出荷用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
ニップルホースジョイント
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1パック(5個)ほか当日出荷用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
ステンレスホースニップル
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1パック(5個)ほか当日出荷用途ホースと機器の接続種類ホース継手形状ホースニップル使用流体水、空気、油材質/仕上SUS 304製使用圧力(MPa)3.45流体温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45