絞り込み
種類
  • 種類エルボ(6)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(4)
  • 種類チーズ(8)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ホースジョイント(3)
  • 種類ユニオン(1)
材質
  • ステンレス(17)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(22)
呼び径(A)
  • 6(10)
  • 8(14)
  • 10(14)
  • 15(13)
  • 20(13)
  • 25(13)
呼び径(B)
  • 1/8(11)
  • 1/4(15)
  • 3/8(14)
  • 1/2(13)
  • 3/4(13)
  • 1(13)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(118)
  • エスコ(1,066)
  • セキスイ(769)
  • RS PRO(744)
  • オンダ製作所(512)
  • リケン(495)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(462)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
  • カクダイ(458)
  • 前澤化成工業(383)
  • 大阪サニタリー(345)
  • 未来工業(325)
  • ミヤコ(324)
  • 東栄管機(318)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(258)
  • TBC(タブチ)(226)
  • 鈴木ブロンズ継手(217)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込み継手エルボ TRUSCO

    ねじ込み継手エルボ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    689税込758
    1本
    翌日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
  • ブッシング(ステンレス) TRUSCO

    ブッシング(ステンレス)

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
  • 四角プラグ(ステンレス) TRUSCO

    四角プラグ(ステンレス)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • 六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ホースニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
  • ブッシング TRUSCO

    ブッシング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状ブッシング使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリアスウェーデン小箱入数(個)1
  • 六角プラグ TRUSCO

    六角プラグ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
  • ホースジョイント TRUSCO

    ホースジョイント

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
  • ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCO

    ストリートエルボ(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • 耐熱保温チューブ TRUSCO

    耐熱保温チューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
  • ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • ユニオン(ステンレス) TRUSCO

    ユニオン(ステンレス)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。形状ユニオン流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)常温1
  • 六角ニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • 内・外エルボ TRUSCO

    内・外エルボ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内・外エルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
  • 三叉ホース口 TRUSCO

    三叉ホース口

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    用途エアーの分配種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ流体温度(℃)-50~150
  • 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO

    両長ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • ストレートソケット(ステンレス) TRUSCO

    ストレートソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • 外ねじエルボ TRUSCO

    外ねじエルボ

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状外ねじエルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
  • ホース継手 TRUSCO

    ホース継手

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続種類ホース継手形状ストレート使用流体水、空気、油材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ流体温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45
  • ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ)

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅(C3771)形状チーズ材質/仕上黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
  • ホースニップル TRUSCO

    ホースニップル

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
  • 45°エルボ(ステンレス) TRUSCO

    45°エルボ(ステンレス)

    TRUSCO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • 内外ソケット TRUSCO

    内外ソケット

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ内外ソケット最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
  • ノンセラクロス TRUSCO

    ノンセラクロス

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
    用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂仕様接着剤なしタイプテープタイプ使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
  • テーパーソケット(ステンレス) TRUSCO

    テーパーソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • 異径ソケット(ステンレス) TRUSCO

    異径ソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • 二方チーズ TRUSCO

    二方チーズ

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
  • 90°エルボ(ステンレス) TRUSCO

    90°エルボ(ステンレス)

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • ねじ込み継手異径エルボ TRUSCO

    ねじ込み継手異径エルボ

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
  • ニップルホースジョイント TRUSCO

    ニップルホースジョイント

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • 内ねじエルボ TRUSCO

    内ねじエルボ

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)タイプエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油
  • ニップル(ステンレス) TRUSCO

    ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • チーズ(ステンレス) TRUSCO

    チーズ(ステンレス)

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • セラミック焼成クロス テープタイプ TRUSCO

    セラミック焼成クロス テープタイプ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
    用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%長さ(m)30厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)800瞬間耐熱温度(℃)900接着剤なしタイプテープタイプ
  • ワンハンド脱着型 エルボ TRUSCO

    ワンハンド脱着型 エルボ

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
    材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
  • 生体溶解性セラミッククロス(平織り) TRUSCO

    生体溶解性セラミッククロス(平織り)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15使用温度範囲(℃)400瞬間耐熱温度(℃)900仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
  • ねじ込み継手異径チーズ TRUSCO

    ねじ込み継手異径チーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • ステンレスホースニップル TRUSCO

    ステンレスホースニップル

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続種類ホース継手形状ホースニップル使用流体水、空気、油材質/仕上SUS 304製使用圧力(MPa)3.45流体温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45
  • Y型ホースジョイント TRUSCO

    Y型ホースジョイント

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途エアーの分配種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ流体温度(℃)-50~150タイプY型ホースジョイント

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ