絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・55・59・60・62・65・66・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
680件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7mm ホースニップル エスコ12.7mm ホースニップルエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
材質黄銅(C3604)全長(mm)70最高使用圧力(MPa)3.45アズワン品番64-7820-49タケノコ径(Φmm)12.7
G 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム エスコG 1/2"x 9.0mm 雄ねじステムエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-68入数1個
G 3/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-65入数1個
G 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x 9.0mm 雄ねじステムエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-64入数1個
G 3/8"x 6.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x 6.0mm 雄ねじステムエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-62入数1個
G 1/4"x11.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-60入数1個
G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x 8.0mm 雄ねじステムエスコ(1件のレビュー)
395税込435
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-58入数1個
G 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x 6.0mm 雄ねじステムエスコ
355税込391
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-57入数1個
1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ) エスコ1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質真鍮アズワン品番64-7818-29
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手 エスコ3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"用材質ポリマー樹脂寸法(mm)45×41アズワン品番64-7818-27
50mm ホースニップル エスコ50mm ホースニップルエスコ
4,170税込4,587
1本
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(50mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)225使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
38mm ホースニップル エスコ38mm ホースニップルエスコ
2,510税込2,761
1本
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/2"(38mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)215使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
50mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ50mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
38mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ38mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
8,940税込9,834
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
9,610税込10,571
1個
当日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
38mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ38mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
6,880税込7,568
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
G2"x53.0mm  雄ねじステム エスコG2"x53.0mm 雄ねじステムエスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(53mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G2"x50.0mm  雄ねじステム エスコG2"x50.0mm 雄ねじステムエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(50mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G1・1/2"x42.0mm  雄ねじステム エスコG1・1/2"x42.0mm 雄ねじステムエスコ
449税込494特価
1個
当日出荷から翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G1・1/4"x25.0mm  雄ねじステム エスコG1・1/4"x25.0mm 雄ねじステムエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1"(25mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 3/4"x19.0mm  雄ねじステム エスコG 3/4"x19.0mm 雄ねじステムエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 1/2"x19.0mm  雄ねじステム エスコG 1/2"x19.0mm 雄ねじステムエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 1/2"x13.0mm  雄ねじステム エスコG 1/2"x13.0mm 雄ねじステムエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
R チーズ エスコR チーズエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150
R 1/8" 外ねじエルボ エスコR 1/8" 外ねじエルボエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90アズワン品番64-2197-65
R1/2"xRc1/2" エルボ エスコR1/2"xRc1/2" エルボエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
仕様雄:R1/2"雌:Rc1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90アズワン品番64-2197-64
Rc1/2" 内ねじエルボ エスコRc1/2" 内ねじエルボエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-60
ホース接手 SUS-HS型 シンコー[継手]ホース接手 SUS-HS型シンコー[継手]
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。関連資料(0.5MB) (0.6MB)
ホース接手 HS型 シンコー[継手]ホース接手 HS型シンコー[継手]
289税込318
1個
6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
ホースジョイント用竹ノコ TH型 シンコー[継手]ホースジョイント用竹ノコ TH型シンコー[継手]
129税込142
1個
6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM関連資料(0.4MB) (0.6MB)
ホース継手(ストレート)