絞り込み
呼び径(B)
- 1-1/4
- 1/8(11)
- 1/4(22)
- 3/8(21)
- 1/2(37)
- 3/4(32)
- 1(29)
- 1-1/2(23)
- 2(23)
- 2-1/2(12)
- 3(12)
- 4(11)
- 5(6)
- 6(6)
- 8(3)
- 10(1)
- 12(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪継手バルブ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 井筒製作所(2)
- ナゴヤ(2)
- イノック(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ノーブランド(1)
- 吉年(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- フローバル(1)
- 築地製作所(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(11)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(4)
呼び径(A)
- 30(2)
- 32(15)
種類
その他(1)
ニップル(1)
ホースジョイント(12)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(8)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
- 36(1)
- 53(3)
- 56(1)
- 66(1)
- 80(1)
- 81(1)
- 82(1)
- 90(1)
- 102(1)
36・53・56・66・80・81・82・90・102
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(22)
3/8(21)
1/2(37)
3/4(32)
1(29)
1-1/4
1-1/2(23)
2(23)
2-1/2(12)
3(12)

六角ホースニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白
大阪継手バルブ¥789税込¥8681個当日出荷から8日以内出荷材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応