絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・55・59・60・62・65・66・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
680件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2 ”  ホース用プラグ(ポリプロピレン製) エスコ2 ” ホース用プラグ(ポリプロピレン製)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462BN-20
1-1/2” ホース用プラグ(ポリプロピレン製) エスコ1-1/2” ホース用プラグ(ポリプロピレン製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462BN-14
1-1/4” ホース用プラグ(ポリプロピレン製) エスコ1-1/4” ホース用プラグ(ポリプロピレン製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
形状ホース用プラグエスコ品番EA462BN-12
1”   ホース用プラグ(アルミ製) エスコ1” ホース用プラグ(アルミ製)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462BC-8
3/4”  ホース用プラグ(アルミ製) エスコ3/4” ホース用プラグ(アルミ製)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462BC-6
3”   ホース用プラグ(アルミ製) エスコ3” ホース用プラグ(アルミ製)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462BC-30
2・1/2” ホース用プラグ(アルミ製) エスコ2・1/2” ホース用プラグ(アルミ製)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462BC-24
2”   ホース用プラグ(アルミ製) エスコ2” ホース用プラグ(アルミ製)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462BC-20
1・1/4” ホース用プラグ(アルミ製) エスコ1・1/4” ホース用プラグ(アルミ製)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
形状ホース用プラグエスコ品番EA462BC-12
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
249税込274
1個
翌々日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
619税込681
1個
5日以内出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)33接続ねじ種類R
袋ナット付ホース中間ジョイント EARTH MAN袋ナット付ホース中間ジョイントEARTH MAN(1件のレビュー)
709税込780
1個
翌々日出荷
用途ホース同士を接続形状ストレート材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
片口ジョイント EARTH MAN片口ジョイントEARTH MAN
219税込241
1個
翌々日出荷
用途内ねじとホースを接続。形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ホース継手 50Φ用 八興ホース継手 50Φ用八興(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
ホース継手 38Φ用 八興ホース継手 38Φ用八興
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
ホース継手 32Φ用 八興ホース継手 32Φ用八興
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
ホース継手 25Φ用 八興ホース継手 25Φ用八興
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
ワンタッチカプラー(ホースクリップ付) KVKワンタッチカプラー(ホースクリップ付)KVK
969税込1,066
1個
4日以内出荷
用途ホースを接続して、ワンタッチノズルに脱着できます。適合K34Bのワンタッチノズル形状ニップル種類ホース継手締付範囲(mm)13~22
カラマイ、ナットセット13(1/2) KVKカラマイ、ナットセット13(1/2)KVK
479税込527
1セット
4日以内出荷
形状ニップル種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
ホースニップル13(1/2) シールテープ付 KVKホースニップル13(1/2) シールテープ付KVK
589税込648
1個
5日以内出荷
仕様1mシールテープ付き材質黄銅製形状ホースニップル種類ホース継手接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース
R3/4インチ 雄ネジステム エスコR3/4インチ 雄ネジステムエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-6材質ナイロン形状ステム径(Φmm)21(タケノコ)
R1インチ1/4 雄ネジステム エスコR1インチ1/4 雄ネジステムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-12材質ナイロン形状ステム径(Φmm)32(タケノコ)
R1インチ1/2 雄ネジステム エスコR1インチ1/2 雄ネジステムエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-14材質ナイロン形状ステム径(Φmm)38(タケノコ)
R 2インチ 雄ネジステム エスコR 2インチ 雄ネジステムエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-20材質ナイロン形状ステム径(Φmm)51(タケノコ)
R 1インチ 雄ネジステム エスコR 1インチ 雄ネジステムエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-10材質ナイロン形状ステム径(Φmm)24(タケノコ)
呼20万能口金 エスコ呼20万能口金エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
カプラーのついたホースと接続して使用できます。 角型や特殊な形状の吐水口には、EA124LB-11Aをお使いください。
材質POM適合呼20(水栓)エスコ品番EA124LB-11A質量(g)43内径(Φmm)(流路)9
呼13万能口金 エスコ呼13万能口金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
ねじのない水栓に取付けることができます。
材質黄銅適合呼13(水栓)エスコ品番EA124LB-12使用方法口金内部の黒ゴムの上に水栓の口先が密着するように押し付けながらドライバーでネジを締め付けます。口金のニップルを下から締め付けます。水もれ確認をします。
ホース口金[雌アメリカネジ] エスコホース口金[雌アメリカネジ]エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-22材質真鍮径(Φmm)20(タケノコ)
1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1本
当日出荷
エスコ品番EA141AN-130材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)130寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)100寸法l1(mm)100寸法l2(mm)21
3/8インチx13mm 雄ネジステム エスコ3/8インチx13mm 雄ネジステムエスコ
545税込600
1個
当日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-34材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)10対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
1インチ x25mm 雄ネジステム エスコ1インチ x25mm 雄ネジステムエスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-88材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)220内径(Φmm)20対辺(mm)36有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)80
1インチ x25mm 雌ネジステム エスコ1インチ x25mm 雌ネジステムエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-13材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)227内径(Φmm)20対辺(mm)41ツバ径(Φmm)36有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)75
1インチ x19mm 雄ネジステム エスコ1インチ x19mm 雄ネジステムエスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-86材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)175内径(Φmm)15対辺(mm)36有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)74
1インチ x19mm 雌ネジステム エスコ1インチ x19mm 雌ネジステムエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-12材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)197内径(Φmm)15対辺(mm)41ツバ径(Φmm)32有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)73
1/4インチx10mm 雄ネジステム エスコ1/4インチx10mm 雄ネジステムエスコ
430税込473
1個
予約販売
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-23材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)22内径(Φmm)6対辺(mm)14有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
1/2インチx16mm 雄ネジステム エスコ1/2インチx16mm 雄ネジステムエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-45材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)62内径(Φmm)12対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
1/2インチx13mm 雄ネジステム エスコ1/2インチx13mm 雄ネジステムエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-44材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)60内径(Φmm)10対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
1.1/4インチx32mm 雄ネジステム エスコ1.1/4インチx32mm 雄ネジステムエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-122材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)406内径(Φmm)25対辺(mm)46有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)92
1.1/2インチx38mm 雄ネジステム エスコ1.1/2インチx38mm 雄ネジステムエスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-144材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)532内径(Φmm)33対辺(mm)55有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)100
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
4,998税込5,498
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 1 インチ G オスRS Pro の Durable オスホーステールアダプタは、高圧でも液漏れ防止機能を備えています。旋盤仕上げの黄銅製で、水や発電所、 HVAC (暖房、換気、エアコン)システムで一般的に使用されています。 このアダプタをメスホースコネクタと併用して、 2 本のホースを接合します。黄銅製の構造により、プラスチック製の代替品よりも強力で、防水シールを実現しています。製造時、旋盤は金属の TOP レイヤーを除去し、表面に高品質の仕上げと光沢をもたらしています。 RS Pro のこのホースアダプタは、冷蔵庫、ボイラー、空調ユニットなどの機器での使用に適しており、一貫した品質と耐久性について徹底的にテストされています。英国規格パイプ( BSP )ねじ込み式で、パイプや継手の相互接続及びシーリング用の国際的に受け入れられている規格です。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 1 インチ . 1 インチのねじ接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
ホース継手(ストレート)