絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・55・59・60・62・65・66・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
680件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
389税込428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 SK11ホース継手SK11(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースニップル SK11ホースニップルSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質ステンレスSUS304形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
539税込593
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
339税込373
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル KVKホースニップルKVK
659税込725
1個
当日出荷
ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
形状ホースニップルサイズG1/2×Φ9種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
ホースジョイH127×4FF SK11ホースジョイH127×4FFSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースニップH105×2MF SK11ホースニップH105×2MFSK11
399税込439
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
異径六角ニップル CEJN(セイン)異径六角ニップルCEJN(セイン)
249税込274
1個
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)志村発條製作所
229税込252
1個
4日以内出荷
形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ホースメンダー 志村発條製作所ホースメンダー志村発條製作所
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途エアーホースなどのに使えるホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
水圧計針 ネタフィム水圧計針ネタフィム
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
水圧計を、水圧計差込口に挿入するための針です。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。
用途灌水用資材適合1/4インチオスネジ水圧計
コネクターバーブ ネタフィムコネクターバーブネタフィム
51税込56
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプへのスタートコネクターとしての接続用コネクターです。オスコネクターとセットでご使用ください。または、スプリンクラーチューブへの接続も可能です。
用途灌水用資材適合スプリンクラーチューブタイプメス
ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm 千代田通商ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm千代田通商
319税込351
1個
当日出荷
プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管にトラスコ品番216-4293材質たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)26.3使用温度範囲(℃)-5~60ホース内径(Φmm)9(竹の子)ホース寸法(mm)9(相手側)
G 3/8"x13.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x13.0mm 雄ねじステムエスコ
415税込457
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-66入数1個
G 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x 9.0mm 雄ねじステムエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-59入数1個
Rc1/2" 内ねじエルボ エスコRc1/2" 内ねじエルボエスコ
870税込957
1個
当日出荷
材質真鍮(3771BE)使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75適合流体冷温水、不凍液、油、エアーアズワン品番64-7819-17
二方型異径ホース継手 コクゴ二方型異径ホース継手コクゴ
1,298税込1,428
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
239税込263
1個
当日出荷
ホース接続部の径:6mm
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
389税込428
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)20接続ねじ種類R
ステンレス ホースニップル 1/2 TBC(タブチ)ステンレス ホースニップル 1/2TBC(タブチ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手
ホースニップル カクダイホースニップルカクダイ
239税込263
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
分岐栓ユニオン カクダイ分岐栓ユニオンカクダイ(1件のレビュー)
509税込560
1個
3日以内出荷
分岐栓や双口水栓などのホース接続部分のカップリングです。
種類ホース継手形状ユニオン材質黄銅全長(mm)37適合管内径:15mm
ニップルホースジョイント TRUSCOニップルホースジョイントTRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
オスアダプター 中部ビニール工業オスアダプター中部ビニール工業
519税込571
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
ホースジョイントH9×2FF SK11ホースジョイントH9×2FFSK11
419税込461
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホース継手 H9 SK11ホース継手 H9SK11
899税込989
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(両側)適合流体空気
ホースニップル H9×2MF SK11ホースニップル H9×2MFSK11
369税込406
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースニップル H6×1MF SK11ホースニップル H6×1MFSK11
349税込384
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオン ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンノーブランド
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレートノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 CEJN(セイン)ホース継手CEJN(セイン)
469税込516
1個
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
カップラー ネタフィムカップラーネタフィム
339税込373
1個
5日以内出荷
配管を素早く着脱するための継手(メスネジ)です。
用途灌水用資材タイプメス寸法(inch)1/4×1/4
スウィベル継手アダプター ネタフィムスウィベル継手アダプターネタフィム
399税込439
1個
当日出荷
スウィベル型のアダプター(オス/メス)です。
用途灌水用資材
G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム エスコG 1/2"x13.0mm 雄ねじステムエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-69入数1個
G 1/4"x13.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x13.0mm 雄ねじステムエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-61入数1個
Rc 内ねじチーズ エスコRc 内ねじチーズエスコ
809税込890特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状チーズ
ホース継手(ストレート)