絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・55・59・60・62・65・66・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
680件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHB 304 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所SHB 304 六角ホースジョイント(オス型)井筒製作所
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHW 316 溶接用ホース口 井筒製作所SHW 316 溶接用ホース口井筒製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ハイコックワンタッチジョイントソケット竹の子9mm 千代田通商ハイコックワンタッチジョイントソケット竹の子9mm千代田通商
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管にトラスコ品番216-4290材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)61使用温度範囲(℃)-5~60六角対辺(mm)17二面幅(mm)17ホース寸法(mm)9(相手側)六角対辺H1(mm)17相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
G 1/2"x 6.0mm 雄ねじステム エスコG 1/2"x 6.0mm 雄ねじステムエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-67入数1個
G 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x 8.0mm 雄ねじステムエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-63入数1個
G 1/8"x 9.0mm 雄ねじステム エスコG 1/8"x 9.0mm 雄ねじステムエスコ
300税込330
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-56入数1個
G 1/8"x 6.0mm 雄ねじステム エスコG 1/8"x 6.0mm 雄ねじステムエスコ
300税込330
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-55入数1個
32mm ホースニップル エスコ32mm ホースニップルエスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)175使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
R 3/4" 外ねじエルボ エスコR 3/4" 外ねじエルボエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90アズワン品番64-2197-69
Rc3/8" 内ねじエルボ エスコRc3/8" 内ねじエルボエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-59
Rc1/4" 内ねじエルボ エスコRc1/4" 内ねじエルボエスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-58
Rc1/8" 内ねじエルボ エスコRc1/8" 内ねじエルボエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-57
六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]六角ホースニップル SUS-HN型シンコー[継手]
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT関連資料(0.5MB) (0.6MB)
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
タケノコニップルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)タケノコニップルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管・高耐熱ポリエチレン管と既設のねじ配管接続用。
ホースユニオン ミヤコホースユニオンミヤコ
449税込494
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。 ホースを抜くことなく、容易に点検、修理ができます。
材質黄銅
内ネジ竹の子 ミヤコ内ネジ竹の子ミヤコ
679税込747
1個
3日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
ストレートジョイント 未来工業ストレートジョイント未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコG3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BR-6
G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコG1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-14
R 1・1/4” 雄ねじステム(ナイロン製) エスコR 1・1/4” 雄ねじステム(ナイロン製)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA471D-12
G2・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコG2・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462ED-25
G1・1/2”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/2”雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
5,070税込5,577
1個
予約販売
エスコ品番EA462EC-15
G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462EC-12
3/4” (19mm) ホース用プラグ(ステンレス製) エスコ3/4” (19mm) ホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462DR-6
1/2” (13mm) ホース用プラグ(ステンレス製) エスコ1/2” (13mm) ホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462DR-4
1・1/2” ホース用プラグ(アルミ製) エスコ1・1/2” ホース用プラグ(アルミ製)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
形状ホース用プラグエスコ品番EA462BC-14
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
翌日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
中間ニップル EARTH MAN中間ニップルEARTH MAN
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途内ねじと内ねじを接続形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
カプラー KVKカプラーKVK
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手
ステンレスホースニップル TRUSCOステンレスホースニップルTRUSCO
4,598税込5,058
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途ホースと機器の接続種類ホース継手形状ホースニップル使用流体水、空気、油材質/仕上SUS 304製使用圧力(MPa)3.45流体温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45
R1/2インチ 雄ネジステム エスコR1/2インチ 雄ネジステムエスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
ホース口金[雄アメリカネジ] エスコホース口金[雄アメリカネジ]エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-21材質真鍮径(Φmm)13(タケノコ)
1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm] エスコ1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm]エスコ
710税込781
1本
当日出荷
エスコ品番EA141AN-80材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)80寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)50寸法l1(mm)50寸法l2(mm)21
32mm ホースニップル エスコ32mm ホースニップルエスコ
2,180税込2,398
1個
翌々日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなどエスコ品番EA141BA-32材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル全長(mm)175質量(g)382内径(Φmm)27ツバ径(Φmm)50耐圧(MPa)1寸法I(mm)175
3/8インチx10mm 雄ネジステム エスコ3/8インチx10mm 雄ネジステムエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-33材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)31内径(Φmm)7対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
3/4インチx19mm 雄ネジステム エスコ3/4インチx19mm 雄ネジステムエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-66材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)99内径(Φmm)15対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
ホース継手(ストレート)