絞り込み
寸法L(mm)
ブランド
- エスコ(49)
- ヤマトエンジニアリング(20)
- 岩崎製作所(15)
- セフティー3(8)
- コンヨ(8)
- カクダイ(4)
- ノーブランド(4)
- 東和高圧(3)
- GAONA(ガオナ)(2)
- BeHAUS(1)
- 中部ビニール工業(1)
- Vikan(ヴァイカン)(1)
- アオイ(1)
エスコ・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・セフティー3・コンヨ・カクダイ・ノーブランド・東和高圧・GAONA(ガオナ)・BeHAUS・中部ビニール工業・Vikan(ヴァイカン)・アオイ
「種類」から絞り込む

黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ
岩崎製作所(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。材質黄銅製
町野式カップリング オス
セフティー3(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式メスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリング メス
セフティー3(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
カップリングプラグ(高圧用)
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷高圧エアツール用です。用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。トラスコ品番252-1384材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5接続ねじG1/4使用流体空気取付サイズG1/4耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズG1/4適合カプラ高圧
町野式カップリング マチノメス×オスネジ
セフティー3¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
異径町野式カップリング メス
セフティー3(7件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷ホースの口径を小さくするときに使用します。 ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリングセット
セフティー3(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷ワンタッチ式カップリング。 ワンタッチでのホースとホースの連結に。 両端のタケノコ部にはホースを接続。用途ポンプパーツ材質黄銅形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリング オスネジ×マチノオス
セフティー3(3件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリング メスネジ×マチノオス
セフティー3(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。 エンジンポンプにも直接セットできます。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリング マチノメス×メスネジ
セフティー3(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。 エンジンポンプにも直接セットできます。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
ガオナ ホースカラン先 タケノコ
GAONA(ガオナ)¥619税込¥6811個当日出荷カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G1/2
ホースカラン用カップリング
カクダイ(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。種類ホース継手形状ストレート材質黄銅付属品パッキン付き適合用途カップリング水栓、散水栓用
黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×異径管用テーパネジ女(Rc)
岩崎製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。材質黄銅製
カップリング
中部ビニール工業¥769~税込¥846~1個4日以内出荷ポリエチレンパイプ用カップリング(同径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。パイプ同士を直線で繋ぎます。簡単にパイプを固定できます。用途ポリエチレンパイプ接続用・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
ポリプロピレン(PP) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)
岩崎製作所¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。材質ステンレス製
ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
BLY型流量調整付きカップリングプラグ
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLA型小型軽量カップリング
ヤマトエンジニアリング¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷ワンプッシュ式です。用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
ガオナ ホースカラン先 タケノコ
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。 内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G3/4
STYバルブレスカップリング プラグ(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ヤマトエンジニアリング¥699~税込¥769~1個当日出荷ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
ステンレス製 町野式金具 H108 町野式オスキャップ(鎖無し)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷差込式(町野式)メス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。材質ステンレス製