絞り込み
寸法L(mm)
ブランド
- エスコ(47)
- ヤマトエンジニアリング(20)
- 岩崎製作所(15)
- セフティー3(8)
- コンヨ(8)
- カクダイ(4)
- ノーブランド(4)
- 東和高圧(3)
- GAONA(ガオナ)(2)
- BeHAUS(1)
- 中部ビニール工業(1)
- Vikan(ヴァイカン)(1)
- アオイ(1)
エスコ・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・セフティー3・コンヨ・カクダイ・ノーブランド・東和高圧・GAONA(ガオナ)・BeHAUS・中部ビニール工業・Vikan(ヴァイカン)・アオイ
「種類」から絞り込む

ステンレス製 町野式媒介金具 D104 町野メス×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所¥14,980~税込¥16,478~1個32日以内出荷同径の町野式オス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)
岩崎製作所¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。材質ステンレス製
BE-fitブレードホース用締付継手
アオイ¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み型カップリング PT.F.C
東和高圧¥458~税込¥504~1個6日以内出荷接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
差し込み熔接型カップリング SWF.C
東和高圧¥399~税込¥439~1個6日以内出荷JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25C
差し込み熔接型カップリング SWF.C
東和高圧¥899~税込¥989~1個6日以内出荷JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304
ポリプロピレン(PP) ユニオン
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ユニオン使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカスタム連結分岐カップリング
ヤマトエンジニアリング¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。用途エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-1392材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ20型ソケット分岐数3適合カプラ20型取出口BLK型ソケット
マルチカスタム連結分岐カップリング
ヤマトエンジニアリング¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。材質シール材質:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気
ポータブルラインカップリング(高圧用)
ヤマトエンジニアリング¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷持ち運びが容易です。用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BHY型プラグトラスコ品番252-2863材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズ高圧用ソケット分岐数6適合カプラ高圧取出口BHY型ソケット
ポータブルラインカップリング
ヤマトエンジニアリング¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷持ち運びが容易です。用途エアホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-2860材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数6取出口BLY型ソケット
STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング プラグ(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥509~税込¥560~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング プラグ(真鍮)
ヤマトエンジニアリング¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷自動開閉バルブ内蔵です。用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
カップリングパッキン
コンヨ¥199~税込¥219~1個5日以内出荷から9日以内出荷カップリング竹の子、ナットとセットで使用する際の水漏れ防止パッキン。ポンプ本体とホースの連結に。用途ポンプ用ジョイント。材質樹脂製
カップリング女芯
コンヨ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポンプ本体とホースの連結に。カップリングメス。用途ポンプ用ジョイント。材質樹脂製全長(mm)50質量(g)16適合ホース内径(Φmm)25
黄銅製 ロングタケノコ 町野式カップリング B102 オスのみ
岩崎製作所¥3,398~税込¥3,738~1個32日以内出荷ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。メス金具は別売りとなります。材質黄銅製
黄銅製 ロングタケノコ 町野式カップリング A101 メスのみ
岩崎製作所¥4,498~税込¥4,948~1個32日以内出荷ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。オス金具は別売りとなります。材質黄銅製
ステンレス製 町野式金具 H108 町野式オスキャップ(鎖無し)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷差込式(町野式)メス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式金具 G107 町野式メスキャップ(鎖無し)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷差込式(町野式)オス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式媒介金具 F106 町野メス×管用テーパネジ女(Rc)
岩崎製作所¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から32日以内出荷同径の町野式オス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式媒介金具 E105 町野オス×管用テーパネジ女(Rc)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷同径の町野式メス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式媒介金具 C103 町野オス×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷同径の町野式メス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)
岩崎製作所¥10,980~税込¥12,078~1個32日以内出荷ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。メス金具は別売りとなります。材質ステンレス製
ジョイント 蝶ナット
BeHAUS¥459税込¥5051個翌々日出荷ホースと管用ねじを接続するジョイントです。蝶ナットで締め付けでき、工具不要です。用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとしてねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気ホース外径(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応













![1/2PTx15.5mm [黄銅]ホースカップリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49942278-180219-02.jpg)