絞り込み
寸法L(mm)
ブランド
- エスコ(50)
- 報商製作所(29)
- ヤマトエンジニアリング(20)
- 岩崎製作所(16)
- RS PRO(15)
- セフティー3(8)
- コンヨ(8)
- カクダイ(4)
- ノーブランド(4)
- 未来工業(4)
- GAONA(ガオナ)(3)
- 東和高圧(3)
- 千代田通商(1)
- BeHAUS(1)
- 中部ビニール工業(1)
- Vikan(ヴァイカン)(1)
- サンホープ(1)
- Colder Products Company(1)
- アオイ(1)
- ブランドをもっと見る
エスコ・報商製作所・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・RS PRO・セフティー3・コンヨ・カクダイ・ノーブランド・未来工業・GAONA(ガオナ)・東和高圧・千代田通商・BeHAUS・中部ビニール工業・Vikan(ヴァイカン)・サンホープ・Colder Products Company・アオイ・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
町野式カップリング 女ローレット(クロームメッキ仕上げ)
報商製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。用途散水用材質CAC203形状カップリング圧力(MPa)1.6
ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
BLY型流量調整付きカップリングプラグ
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLA型小型軽量カップリング
ヤマトエンジニアリング¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷ワンプッシュ式です。用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥509~税込¥560~1個当日出荷から翌々日出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
町野式カップリング 女×異径竹の子ローレット(クロームメッキ仕上げ)
報商製作所¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20圧力(MPa)1.6
ガオナ ホースカラン先 タケノコ
GAONA(ガオナ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。 内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。付属品パッキン材質黄銅ねじ径G1
ガオナ ホースカラン先 タケノコ
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。 内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。付属品パッキン材質黄銅ねじ径G3/4
ポリプロピレン(PP) メスストレート
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状メスストレート使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
SPYカップリング ソケット(ステンレス)
ヤマトエンジニアリング¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷自動開閉バルブ内蔵です。用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング ソケット(真鍮)
ヤマトエンジニアリング¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷自動開閉バルブ内蔵です。用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング プラグ(ステンレス)
ヤマトエンジニアリング¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷自動開閉バルブ内蔵です。用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ヤマトエンジニアリング¥829~税込¥912~1個当日出荷ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
ステンレス製 町野式媒介金具 D104 町野メス×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所¥14,980~税込¥16,478~1個32日以内出荷同径の町野式オス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)
岩崎製作所¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。材質ステンレス製
町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ)
報商製作所¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。用途散水用材質CAC203形状カップリング圧力(MPa)1.6
町野式カップリング 男女セット(クロームメッキ仕上)
報商製作所¥3,798~税込¥4,178~1組当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 クロームメッキをほどこしており、通常品より腐食に強いタイプとなります。用途散水用材質CAC203形状カップリング圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×異径竹の子ローレット
報商製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
BE-fitブレードホース用締付継手
アオイ¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷RJTホースライナー. 316ステンレススチール RJTユニオンとの接続向けの設計 衛生パイプシステムへのホース接続を実現 RS ; 265-4542 265-4542 : 1インチ穴、89 mm長 RS ; 265-4558 265-4558 : 1 1/2インチ穴、95 mm長 RS ; 265-4564 265-4564 : 2インチ穴、98 mm長 RS ; 265-4586 265-4586 : 3インチ穴、114 mm長仕様ホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
タケノコ継手 RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール仕様ホース内径 = 3インチホースコネクタの種類 = カップリングユニオンボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス







































![1/2PTx15.5mm [黄銅]ホースカップリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49942278-180219-02.jpg)