絞り込み
呼び径(A)
  • 65(6)
種類
  • 種類ソケット(2)
  • 種類ユニオン(4)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
呼び径(B)
  • 2-1/2
  • 3/8(4)
  • 1/2(22)
  • 3/4(20)
  • 1(19)
  • 1-1/4(17)
  • 1-1/2(19)
  • 2(19)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
ブランド
  • セキスイ(2)
  • 東栄管機(2)
  • アサヒAV(1)
  • HSバルブ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
65(6)
  • プレハブジョイント ソケット形 アサヒAV

    プレハブジョイント ソケット形

    アサヒAV(15件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機

    TS継手 ウルトラユニオン 2型

    東栄管機(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式) HSバルブ

    PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)

    HSバルブ
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
    形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR
  • 伸縮継手差込みソケット 東栄管機

    伸縮継手差込みソケット

    東栄管機
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    一般の伸縮吸収用継手です。
    用途伸縮吸収用継手です。材質PVC形状ソケット材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)常温~90接続方式手差込み材質(ゴム)(輪)SBR
  • PVC ユニオン コンパクトタイプ セキスイ

    PVC ユニオン コンパクトタイプ

    セキスイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質EPDM形状ユニオン
ユニオン・ジョイント
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
ユニオン・ジョイント 【通販モノタロウ】 塩ビ継手