絞り込み
呼び径(A)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
種類
  • 種類その他(6)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類キャップ(1)
ブランド
  • 東栄管機
  • モノタロウ(1)
  • ミヤコ(36)
  • アウス(13)
  • カクダイ(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • セキスイ(4)
  • 前澤化成工業(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • 中部コーポレーション(2)
  • 水空間(2)
  • I-VALUE(2)
  • エスコ(1)
  • 伊藤鉄工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
25(2)
30(2)
40(3)
50(4)
65(4)
75(4)
100(4)
125(2)
150(1)
200(1)
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • 掃除口キャップ式 東栄管機

    掃除口キャップ式

    東栄管機(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
    用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
  • 掃除口スリーブ式 東栄管機

    掃除口スリーブ式

    東栄管機(8件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
    用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
  • HTDV継手ツマミ式掃除口 東栄管機

    HTDV継手ツマミ式掃除口

    東栄管機
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ツマミ式掃除口茶色タイプHTDV継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • DA継手掃除口 東栄管機

    DA継手掃除口

    東栄管機
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質PVC形状DA継手掃除口グレー、ホワイト材質(本体)PVCタイプ空調ドレン配管用継手ねじピッチ(mm)2材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:NR
  • 掃除口付エルボ 東栄管機

    掃除口付エルボ

    東栄管機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
    用途下水用継手。材質PVC形状エルボ材質(本体)PVC呼び径(A)100材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
  • HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50 東栄管機

    HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50

    東栄管機
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    トラスコ品番857-5086材質PVC形状ツマミ式掃除口質量(g)66タイプHTDV継手使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)無圧寸法A(mm)69寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60寸法H1(mm)27呼び径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • DV継手 フラット掃除口ソケット 東栄管機

    DV継手 フラット掃除口ソケット

    東栄管機
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。 内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。 開閉がターンアップ式になり、容易になりました。 製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
    用途下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パッキン:Oリング使用温度範囲(℃)0~45規格東栄管機株式会社規格最高使用圧力(MPa)無圧
掃除口