絞り込み
呼び径(A)
- 13(15)
- 15(4)
- 16(11)
種類
その他(1)
ソケット(8)
フランジ(1)
ユニオン(9)
伸縮継手(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(18)
呼び径(B)
- 1/2
- 3/8(4)
- 3/4(20)
- 1(19)
- 1-1/4(17)
- 1-1/2(19)
- 2(19)
- 2-1/2(6)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
ブランド
- セキスイ(5)
- 東栄管機(4)
- エスコ(2)
- アサヒAV(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- HSバルブ(2)
- カクダイ(1)
- ノーブランド(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 前澤化成工業(1)
- ジョージフィッシャー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
13(15)
15(4)
16(11)

プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 ウルトラユニオン 2型
東栄管機(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
TSユニオンソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥48税込¥531個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
510型 自在ユニオン
ジョージフィッシャー(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60材質(シール)EPDM接続方式ソケット接続
HIユニオンソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥67税込¥741個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6338材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)85呼び径(B)1/2寸法D(mm)22使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】16最高使用温度(℃)40
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)
HSバルブ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から12日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)
HSバルブ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット13
セキスイ¥97税込¥1071個3日以内出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6337材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)80呼び径(B)1/2寸法D(mm)18使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】13最高使用温度(℃)40
HI継手ユニオンソケット
東栄管機¥51税込¥561個4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオンソケットRoHS指令(10物質対応)対応
#16 伸縮ジョイント
エスコ¥815税込¥8971個翌日出荷エスコ品番EA471CE-16A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.35外径(Φmm)34.6接続方式締付け方式呼び径(A)16
#13 伸縮ジョイント
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷エスコ品番EA471CE-13A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.35外径(Φmm)28.8接続方式締付け方式呼び径(A)13