316件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1押継手 メスアダプターソケット シーケー金属

    1押継手 メスアダプターソケット

    シーケー金属
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状メスアダプターソケット規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】接続ねじ種類Rc
  • 1押継手 オスアダプターソケット シーケー金属

    1押継手 オスアダプターソケット

    シーケー金属
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状オスアダプターソケット規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】接続ねじ種類R
  • 1押継手 エルボ シーケー金属

    1押継手 エルボ

    シーケー金属
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質SUS304、SCS13形状エルボ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829
  • 10K フランジアダプター サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン

    10K フランジアダプター サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

    リケン
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷
    トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
    用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613寸法A(mm)102
  • チーズ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン

    チーズ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

    リケン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
    用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613圧力2.0MPa以下使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、雨水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管
  • KKベスト FIロックリング 東尾メック

    KKベスト FIロックリング

    東尾メック
    ¥149~税込¥164~
    1個
    3日以内出荷
    KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
    材質ナイロン(PA66)
  • Zlok 水栓エルボ 桑名金属工業

    Zlok 水栓エルボ

    桑名金属工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス形状エルボ
  • Zlok 座付水栓ソケット 桑名金属工業

    Zlok 座付水栓ソケット

    桑名金属工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス形状ソケット呼び径20×1/2寸法L1(mm)57寸法A(mm)22寸法B(mm)44寸法D1(Φmm)37寸法L2(mm)28寸法l1(mm)48.5寸法Rp1/2二面幅F(mm)34
  • Zlok ナット付短管 桑名金属工業

    Zlok ナット付短管

    桑名金属工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス形状ナット付き短管
  • Zlok ブッシング 桑名金属工業

    Zlok ブッシング

    桑名金属工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    材質インジケータA:プラスチック(赤色)、インジケータB:プラスチック(白色)形状ブッシング材質(本体)SCS13、SUS304水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体(標準品)給水、給湯、冷温水、冷却水、空気、窒素ガス、(特殊品)蒸気還管、高温水材質(パッキン)(標準品)フッ素ゴム、(特殊品)特殊フッ素ゴム適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)材質(ナット)SCS13、SUS304適合温度(℃)(標準品)0~100、(特殊品)0~130
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット

    東尾メック(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状径違いソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓ソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓ソケット

    東尾メック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類Rp管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓チーズ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓チーズ

    東尾メック
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状チーズ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類Rp管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓エルボ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓エルボ

    東尾メック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類Rp管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ナイスジョイント(SUS304)製チー ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製チー

    ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    材質ステンレス(304・316)形状チーズ種類ステンレス管用継手圧力2.0MPa以下使用流体水、エア、蒸気呼び圧力20K
  • ナイスジョイント(SUS304)製90°エルボ ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製90°エルボ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    材質ステンレス(304・316)形状エルボ90°種類ステンレス管用継手圧力2.0MPa以下使用流体水、エア、蒸気呼び圧力20K
  • イノクイック 水栓チーズ イノック

    イノクイック 水栓チーズ

    イノック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ティー

    ベンカン(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 座付水栓エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 座付水栓エルボ

    ベンカン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状エルボ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ

    ベンカン(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状エルボ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー

    ベンカン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓ティー

    ベンカン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ソケット

    ベンカン
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート

    ベンカン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ付短管 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ付短管

    ベンカン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)20×13
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボ

    ベンカン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボ

    ベンカン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状水栓エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型

    ベンカン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート2 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート2

    ベンカン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート2呼び径(B)1/2
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状片ソケット90°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ユニオンソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ユニオンソケット

    ベンカン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ユニオンソケット
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボ

    ベンカン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓ティー

    ベンカン
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓ティー呼び径(B)1/2
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント MTS ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント MTS

    ベンカン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(Su)20
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント MTE ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント MTE

    ベンカン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(Su)13
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント MT ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント MT

    ベンカン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(Su)13
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント AEJオス ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント AEJオス

    ベンカン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(Su)20
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90U ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90U

    ベンカン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型

    ベンカン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型
ステンレス鋼管用メカニカル継手