316件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°エルボ

    ベンカン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状90°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型

    ベンカン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3465)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)1呼び径(Su)25
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型

    ベンカン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3463)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)1/2呼び径(Su)20
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型

    ベンカン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3464)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)3/4呼び径(Su)20
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ

    ベンカン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3461)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ呼び径(Su)60
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ

    ベンカン
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3459)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ呼び径(Su)40
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ

    ベンカン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3457)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ呼び径(Su)25
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ

    ベンカン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3458)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ呼び径(Su)30
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ

    ベンカン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3460)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ呼び径(Su)50
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ

    ベンカン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3456)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ呼び径(Su)20
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット45°エルボ

    ベンカン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3455)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ呼び径(Su)13
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3453)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)50
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3451)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)30
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3454)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)60
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3450)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)25
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3449)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)20
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3452)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)40
  • SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手

    SKカワニシ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • ルーラー カクダイ

    ルーラー

    カクダイ
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    差込み位置のマーキングに使用する治具です。全サイズに対応しています。
    材質青銅呼び径(A)13
  • 異径チーズ カクダイ

    異径チーズ

    カクダイ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、EPDM形状異径チーズ呼び径(A)20
  • ソケット カクダイ

    ソケット

    カクダイ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、EPDM形状ソケット
  • 異径ソケット カクダイ

    異径ソケット

    カクダイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、EPDM形状異径ソケット
  • チーズ カクダイ

    チーズ

    カクダイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、EPDM形状チーズ
  • エルボ カクダイ

    エルボ

    カクダイ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、EPDM形状エルボ
  • キャップ カクダイ

    キャップ

    カクダイ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、EPDM形状キャップ寸法B(mm)53
  • NJX 座付水栓チー ONK(オーエヌ工業)

    NJX 座付水栓チー

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • NJX 三方径違いねじ付チー ONK(オーエヌ工業)

    NJX 三方径違いねじ付チー

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13呼び径(B)3/4圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • NJX 径違いねじ付チー ONK(オーエヌ工業)

    NJX 径違いねじ付チー

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • NJX 上座付水栓エルボ ONK(オーエヌ工業)

    NJX 上座付水栓エルボ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJX 横座付水栓エルボ ONK(オーエヌ工業)

    NJX 横座付水栓エルボ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーラー 1押継手 リケン

    ルーラー 1押継手

    リケン
    ¥229税込¥252
    1個
    8日以内出荷
    1押継手の差し込み位置のマーキングに使用する治具です。全サイズに対応しています。
    種別全呼び品兼用形状ルーラー呼び径(Su)全呼び品兼用
  • ケガキ工具 コマプッシュジョイント リケン

    ケガキ工具 コマプッシュジョイント

    リケン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    コマプッシュジョイント用のケガキ工具です。
  • 分止水栓用めすアダプター コマプッシュジョイント リケン

    分止水栓用めすアダプター コマプッシュジョイント

    リケン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    8日以内出荷
    管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
    材質本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0寸法D(mm)40.6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
  • 分止水栓用めすアダプターナット型 コマプッシュジョイント リケン

    分止水栓用めすアダプターナット型 コマプッシュジョイント

    リケン
    ¥5,188~税込¥5,707~
    1個
    8日以内出荷
    管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
    材質本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR、止め線SUS304WPB、ナットSCS14規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
  • めすアダプター コマプッシュジョイント リケン

    めすアダプター コマプッシュジョイント

    リケン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    8日以内出荷
    管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
    材質本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
  • おすアダプター コマプッシュジョイント リケン

    おすアダプター コマプッシュジョイント

    リケン
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    8日以内出荷
    管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
    仕様●ねじR:R1●呼び径(Su×B):25×1種別25Su×1B材質本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR寸法L(mm)73.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431呼び径(B)1使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)33寸法D(mm)40.6寸法B(mm)46適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
  • フランジアダプター 1押継手 リケン

    フランジアダプター 1押継手

    リケン
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80ボルト穴数4水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • 床用アダプター 1押継手 リケン

    床用アダプター 1押継手

    リケン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状床用アダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830呼び径(B)1/2寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)4使用温度(℃)0~80寸法D(mm)Rp1/2水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水寸法LA(mm)71適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】寸法N(Φmm)5
  • キャップ 1押継手 リケン

    キャップ 1押継手

    リケン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    9日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状キャップ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • 径違いソケット コマプッシュジョイント リケン

    径違いソケット コマプッシュジョイント

    リケン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    8日以内出荷
    管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
    形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
ステンレス鋼管用メカニカル継手