100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ

    東尾メック
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ

    ベンカン(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ

    ベンカン
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状90°コンパクトエルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 45°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 45°エルボ

    ベンカン
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状45°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓エルボ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓エルボ

    東尾メック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類Rp管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • イノクイック 水栓エルボ イノック

    イノクイック 水栓エルボ

    イノック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    種別一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 座付水栓エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 座付水栓エルボ

    ベンカン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状エルボ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ

    ベンカン(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状エルボ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショート ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショート

    ベンカン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状水栓エルボショート最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型

    ベンカン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3462)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)1/2呼び径(Su)13
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3448)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)13
  • 1押継手 エルボ シーケー金属

    1押継手 エルボ

    シーケー金属
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質SUS304、SCS13形状エルボ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダエルボ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダエルボ

    東尾メック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類R管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ナイスジョイント(SUS304)製90°エルボ ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製90°エルボ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    材質ステンレス(304・316)形状エルボ90°種類ステンレス管用継手圧力2.0MPa以下使用流体水、エア、蒸気呼び圧力20K
  • イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ

    イノック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓エルボショート ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓エルボショート

    ベンカン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状エルボ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 90°コンパクトエルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 90°コンパクトエルボ

    ベンカン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート

    ベンカン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボ

    ベンカン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボ

    ベンカン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状水栓エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート2 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート2

    ベンカン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート2呼び径(B)1/2
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状片ソケット90°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボ

    ベンカン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型

    ベンカン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°エルボ

    ベンカン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状90°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型

    ベンカン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3465)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)1呼び径(Su)25
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型

    ベンカン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3463)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)1/2呼び径(Su)20
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型

    ベンカン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3464)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)3/4呼び径(Su)20
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3453)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)50
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3451)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)30
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3454)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)60
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3450)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)25
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3449)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)20
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3452)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)40
  • エルボ カクダイ

    エルボ

    カクダイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、EPDM形状エルボ
  • NJX 上座付水栓エルボ ONK(オーエヌ工業)

    NJX 上座付水栓エルボ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJX 横座付水栓エルボ ONK(オーエヌ工業)

    NJX 横座付水栓エルボ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ コマプッシュジョイント リケン

    エルボ コマプッシュジョイント

    リケン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    8日以内出荷
    管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
  • コートフランジ SUSプレス共通品 リケン

    コートフランジ SUSプレス共通品

    リケン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    8日以内出荷
    1押継手と亜鉛めっき鋼管やライニング鋼管と接合する際にご使用いただけます。(接合の際は、1押継手技術資料を確認し、施工してください。)
    材質本体(SS400)、外面コーティング(ナイロン樹脂)
ステンレス鋼管用メカニカル継手(エルボ)