絞り込み
ブランド
  • I-VALUE(8)
  • アソー(3)
  • エスコ(2)
  • シンコー[継手](3)
  • フジキン(5)
  • フジトク(4)
  • ベンカン(1)
  • 常栄継手工業(2)
呼び径(B)
  • 1/8
  • 1/4(41)
  • 3/8(44)
  • 1/2(67)
  • 5/8(8)
  • 3/4(39)
  • 7/8(3)
  • 1(12)
  • 1-1/4(9)
  • 1-1/2(8)
  • 2(7)
  • 2-1/2(3)
  • 3(2)
  • 13(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • -(1)
種類
  • 種類エルボ(3)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(14)
  • 種類ユニオン(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(26)
呼び径(A)
  • 6(8)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(16)
  • その他(1)
PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

    フジキン
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • 二方リングチーズ アソー

    二方リングチーズ

    アソー(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
  • リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型

    フジキン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    形状エルボハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ

    フジトク
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
  • サービス・リングチーズ アソー

    サービス・リングチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(玉)C3604B
  • 二方フレアーチーズ アソー

    二方フレアーチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ

    フジトク
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RG(ゲージユニオン)型

    フジキン
    ¥829~税込¥912~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • 冷媒ダブルプレス ベンカン

    冷媒ダブルプレス

    ベンカン
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
    用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H冷却温度(℃)-40~130
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ

    常栄継手工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]

    片オスリングチーズ TLR型

    シンコー[継手]
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • 二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]

    二方リングチーズ TSR型

    シンコー[継手]
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル

    フジトク
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8 I-VALUE

    IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8

    I-VALUE
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]

    メスリングチーズ TMR型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ

    フジトク
    ¥959税込¥1,055
    1個
    5日以内出荷
    材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
  • IVL-PC-7301R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/8 I-VALUE

    IVL-PC-7301R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/8

    I-VALUE
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
  • IVL-PC-7201R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/8 I-VALUE

    IVL-PC-7201R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/8

    I-VALUE
    ¥359税込¥395
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-PC-7401R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/8 I-VALUE

    IVL-PC-7401R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/8

    I-VALUE
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
  • IVL-LC-2101R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/8 I-VALUE

    IVL-LC-2101R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/8

    I-VALUE
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-LC-2401R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/8 I-VALUE

    IVL-LC-2401R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/8

    I-VALUE
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
  • IVL-LC-2201R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/8 I-VALUE

    IVL-LC-2201R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/8

    I-VALUE
    ¥629税込¥692
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-LC-2301R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/8 I-VALUE

    IVL-LC-2301R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/8

    I-VALUE
    ¥739税込¥813
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ

    常栄継手工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ エスコ

    PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AF-12形状チーズ
  • NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AM-12材質真鍮形状チーズ質量(g)32最高使用圧力(MPa)4.8
  • RTS(ティーエスユニオン)型 フジキン

    RTS(ティーエスユニオン)型

    フジキン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質C3771B形状ティーエスユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
  • RTL(ティーエルユニオン)型 フジキン

    RTL(ティーエルユニオン)型

    フジキン
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    10日以内出荷
    材質C3771B形状ティーエルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
銅管用継手