絞り込み
呼び径(B)
- 1-1/4
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(3)
- 1/2(14)
- 5/8(1)
- 3/4(11)
- 7/8(1)
- 1(2)
- 1-1/2(3)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 13(1)
ブランド
- ミヤコ(2)
- ベンカン(1)
材質
- ステンレス(1)
- 銅(2)
種類
ソケット(2)
ニップル(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(3)
1/2(14)
3/4(11)
1(2)
1-1/4
1-1/2(3)
2(2)
2-1/2(2)
3(2)
13(1)

冷媒ダブルプレス
ベンカン¥95,980税込¥105,5781箱(20個)4日以内出荷適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H冷却温度(℃)-40~130