絞り込み
呼び径(B)
- 3/8(2)
- 1/2(6)
- 3/4(4)
- 1(1)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
呼び径(A)
- 13(1)
- 20(1)
- 25(1)
材質
- 銅(8)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(11)
種類
ソケット(4)
ニップル(3)
ねじの種類
- PF(管用平行)(7)
- PT(管用テーパ)(10)
ブランド
- ミヤコ
- オンダ製作所(15)
- カクダイ(7)
- TBC(タブチ)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- エスコ(3)
- 東洋フィッティング(3)
- リケン(2)
- ベンカン(2)
- アソー(1)
- 未来工業(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- リビラック(1)
特価
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(2)
1/2(6)
3/4(4)
1(1)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
2-1/2(2)
3(2)

フレキ用銅管火なしアダプタ
ミヤコ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。材質黄銅製
オスメスロングアダプタ
ミヤコ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
フレアー式外ネジアダプタ
ミヤコ¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅
銅管ソケットアダプタ
ミヤコ¥429~税込¥472~1個3日以内出荷給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
フレアー式外ネジアダプタ
ミヤコ¥419~税込¥461~1個3日以内出荷から4日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅
銅管内ネジアダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質リン脱酸銅
ソロバン玉リング内ネジアダプタ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。材質黄銅製
フレアー式内ネジアダプタ
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅製
銅管ソケット火なしアダプタ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。材質黄銅製
銅管エルボ火なしアダプタ
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。材質黄銅製
フラッシュタンク用オスメスアダプタ
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。 そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。 フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。材質黄銅クロムメッキ
銅管外ネジアダプタ
ミヤコ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質リン脱酸銅