カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- I-VALUE(83)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- TBC(タブチ)(8)
- アソー(28)
- イチネンTASCO(59)
- エスコ(93)
- オンダ製作所(22)
- カクダイ(38)
- シンコー[継手](21)
- トップマン[工具・金物](7)
- フジキン(16)
- フジトク(88)
- ベンカン(21)
- ユニ金属(11)
- 三興マテリアルサプライ(74)
- 常栄継手工業(23)
- 東尾メック(7)
- 東洋フィッティング(10)
- ブランドをもっと見る
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(12)
- 3/4(10)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
種類
エルボ(20)
キャップ(3)
ソケット(14)
チーズ(6)
ニップル(4)
ブッシング(1)
ユニオン(6)
レジューサー(2)
材質
- スチール(1)
- 銅(31)
- 青銅(20)
- 黄銅(真鍮)(38)
呼び径(A)
- 6(3)
- 13(3)
- 20(3)
- 25(2)
- -(3)
ねじの種類
- PF(管用平行)(8)
- PT(管用テーパ)(16)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)
特価

ソロバン玉リング入キャップ
ミヤコ(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。 ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。材質黄銅(ニッケルメッキ)形状キャップ
銅管用MBハイフラックス
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。容量(mL)100
フレキ用銅管火なしアダプタ
ミヤコ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。材質黄銅製
ソロバン玉リング入ソケット
ミヤコ¥669~税込¥736~1個当日出荷から3日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。材質黄銅形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/油設計圧力(MPa)3.43
MBソルダーG5(銀入)
ミヤコ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い容量(g)35耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.39引張強度(N/mm2)(参考値)33.9溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
オスメスロングアダプタ
ミヤコ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
銅管エルボ(90°)
ミヤコ(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷から5日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質リン脱酸銅形状90°エルボ
銅管ソケットアダプタ
ミヤコ¥429~税込¥472~1個3日以内出荷給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
送り座付フレキ用エルボ
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷壁側取付け外ネジを、PJ1/2、送り座付で。トイレリフォームの際に便利なフレキ用エルボです。送り座の外径はΦ45、PJ1/2外ネジは。送り座を付けても約21あるので。シールテープ(幅13)を巻いて壁内の継手に余裕をもって届く為、ねじ込み不足の心配もありません。。既製品のS2TLPと組み合わせて配管がきれいに仕上がります。形状エルボ
フレアー式外ネジアダプタ
ミヤコ¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅
銅管用火なし継手
ミヤコ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。 水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。材質黄銅(本体) 黄銅(ナット)使用流体水、湯、蒸気、油材質(スリーブ)黄銅
フレアー式ソケット
ミヤコ¥789~税込¥868~1個3日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状ソケット
フレアー式片ネジエルボ
ミヤコ¥899~税込¥989~1個3日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状エルボ
MBソルダー G1
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
ソロバン玉リング内ネジアダプタ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。材質黄銅製
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)
ミヤコ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17
MBソルダー GF
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
フレアー式外ネジアダプタ
ミヤコ¥419~税込¥461~1個3日以内出荷から4日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅
銅管内ネジアダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質リン脱酸銅
フレアー式ソケット
ミヤコ¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅形状ソケット